| |
|
| Artikel-Nr.: 102-513812-BP Herst.-Nr.: BT-305 EAN/GTIN: 4016138679137 |
| |
|
| | |
| Basetech BT-305 Labornetzgerät, einstellbar 0 - 30 V/DC 0 - 5 A 150 W Anzahl Ausgänge 1 x
Einstellbares Labor-Netzteil BT-305
Ausgang 1 0 V/DC-30 V/DC Ausgang 1 0 A-5 A Lineargeregelt Automatische Umschaltung zwischen Konstantspannungs- und Konstantstrombetrieb
Stufenlos regelbares Netzgerät. Die automatische Umschaltung zwischen Konstantspannungs- und Konstantstrombetrieb, sowie stufenlos einstellbare Ausgangssspannung und Strombegrenzung machen dieses Netzgerät zum optimalen Einsteigermodell für den Hobby- und Modellbaubereich. Dabei werden sowohl der Ausgangsstrom als auch die Ausgangsspannung auf den beiden LED-Displays angezeigt.
Ausstattung: Feinjustierbare Ausgangsspannung · Anzeige von Spannung und Ausgangsstrom.
Technische Daten: Anschlüsse (Details): 4 mm Bananenbuchsen · Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausführung (allgemein): Desktop · Ausgangsspannung (max.): 30 V/DC · Ausgangsspannung (min.): 0 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 5 A · Ausgangsstrom (min.): 0 A · Eingangsspannung (num): 230 V/AC · Eingänge: Kaltgeräte-Einbaustecker IEC 320 C14 · Gewicht: 4.95 kg · Leistung: 150 W · Netzteiltyp: Linear · Produktabmessung, Breite: 130 mm · Produktabmessung, Höhe: 155 mm · Produktabmessung, Länge: 295 mm · Technologie (Netzgeräte): linear geregelt · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Lieferumfang: Netzkabel · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 295 x 130 x 155 mm | Ausgangsstrom 1: | 0 - 5 A | Produktabmessung, Höhe: | 155 mm | Produktabmessung, Länge: | 295 mm | Produktabmessung, Breite: | 130 mm | Marke: | Basetech | kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Technologie (Netzgeräte): | linear geregelt | Typ (Hersteller-Typ): | BT-305 | Ausführung (allgemein): | Desktop | Eingangsspannung (num): | 230 V/AC | Ausgangsstrom (max.): | 5 A | Ausgangsstrom (min.): | 0 A | Ausgangsspannung (max.): | 30 V/DC | Ausgangsspannung (min.): | 0 V/DC | Anzahl Ausgänge: | 1 x | Leistung: | 150 W | Anschlüsse (Details): | 4 mm Bananenbuchsen | Eingänge: | Kaltgeräte-Einbaustecker IEC 320 C14 | Netzteiltyp: | Linear | Eingangsspannungs-Bereich: | 230 V/AC | Ausgangsspannung 1: | 0 - 30 V/DC | Gewicht: | 4.95 kg | Produkt-Art: | Labornetzgerät|ツ| einstellbar |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 112,61* | € 144,78* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 114,47* | € 144,79* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 129,38* | € 160,13* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 227,52* | € 268,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|