Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basetech BT-305 Labornetzgerät, einstellbar 0 - 30 V/DC 0 - 5A 150W Anzahl Ausgänge 1 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S92695
Hersteller:
     Basetech
Herst.-Nr.:
     BT-305
EAN/GTIN:
     4016138679137
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
Geregeltes Netzteil
Linear geregeltes Netzteil
Stufenlos regelbares Netzgerät. Die automatische Umschaltung zwischen Konstantspannungs- und Konstantstrombetrieb, sowie stufenlos einstellbare Ausgangssspannung und Strombegrenzung machen dieses Netzgerät zum optimalen Einsteigermodell für den Hobby- und Modellbaubereich. Dabei werden sowohl der Ausgangsstrom als auch die Ausgangsspannung auf den beiden LED-Displays angezeigt.
Features:
Ausgang 1 0 V/DC-30 V/DC Ausgang 1 0 A-5 A
Lineargeregelt
Automatische Umschaltung zwischen Konstantspannungs- und Konstantstrombetrieb
Lieferumfang:
Netzkabel · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Leistung:
150 W
Höhe:
155 mm
Länge:
295 mm
Breite:
130 mm
Ausführung:
Desktop
Gewicht:
4.95 kg
Anzahl Ausgänge:
1 x
Typ:
BT-305
Anschlüsse:
4 mm Bananenbuchsen
Eingänge:
Kaltgeräte-Einbaustecker IEC 320 C14
Ausgangsspannung 1:
0 - 30 V/DC
Ausgangsstrom (max.):
5 A
Ausgangsspannung (min.):
0 V/DC
Ausgangsstrom (min.):
0 A
Ausgangsspannung (max.):
30 V/DC
Technologie:
linear geregelt
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Eingangsspannung:
230 V/AC
Produkt-Art:
Labornetzgerät, einstellbar
Ausgangsstrom 1:
0 - 5 A
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 110,81*
€ 144,96*
1 Tag
322
Frei Haus
ab € 114,62*
€ 144,98*
€ 3,50*
ab € 131,64*
€ 164,79*
6 Tage
100
Frei Haus
ab € 200,98*
€ 245,12*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,96*
€ 172,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,63*
€ 168,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 139,00*
€ 165,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,92*
€ 155,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,03*
€ 148,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,81*
€ 131,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-11529410
ab € 4,01*
Sonstiges
Voltcraft
VC-10906585
ab € 4,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.