Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keithley 2100/230-240 Tisch-Multimeter digital CAT II 600 V Anzeige (Counts): 1000000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-513451-BP
Hersteller:
     Keithley Instruments
Herst.-Nr.:
     2100/230-240
EAN/GTIN:
     4016138801026
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Keithley 2100/230-240 Tisch-Multimeter digital CAT II 600 V Anzeige (Counts): 1000000

Präzisions-Tischmultimeter 2100/230-240

CAT II 600 V
Hochauflösend mit 1000000 Counts
Temperaturmessung mit Widerstandsfühler (RTD)
USB-Schnittstelle

Präzisions-Tischmultimeter mit einer benutzerfreundlichen Bedienoberfläche und der Möglichkeit das Messgerät über die Schnittstelle zu steuern, auszulesen und auszuwerten. Die hohe Displayauflösung von 6,5 Stellen ermöglicht genaueste Messungen und durch die schnelle Messrate werden selbst kürzeste Transienten erfasst.

Ausstattung:
Messfunktionen: Spannung (DC/AC TrueRMS) · Strom (DC/AC TrueRMS) · Widerstand · Diodentest · Durchgangsprüfung · Temperatur · Frequenz und Periode · 8 mathematische Funktionen.

Technische Daten:
AC-Innen-Widerstand: 10 MΩ · Anzeige (Counts): 1000000 · Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · DC-Innen-Widerstand: 10 MΩ · Frequenzbereich: 3 Hz - 300 kHz · Gewicht: 4.1 kg · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus): 0.0038 % · Messart (Details): True RMS · Messbereich A/AC max.: 3 A · Messbereich A/AC min.: 1 µA · Messbereich A/DC max.: 3 A · Messbereich A/DC min.: 10 nA · Messbereich Frequenz: 10 Hz - 300 kHz · Messbereich Temperatur (max.): +630 °C · Messbereich Temperatur (min.): -200 °C · Messbereich V/AC max.: 750 V · Messbereich V/AC min.: 0.1 µV · Messbereich V/DC max.: 1000 V · Messbereich V/DC min.: 0.1 µV · Messbereich Widerstand: 100 µΩ - 100 MΩ · Messkategorie (LOV): CAT II 600 V · Produktabmessung, Breite: 256 mm · Produktabmessung, Höhe: 112 mm · Schnittstellen: 1x USB · Spannungs-Versorgung (Details): 230 V/AC · Spannungsmessung: AC/DC · Strommessung: AC/DC · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Messleitungen · CD-ROM mit Bedienungsanleitung, LabView Treiber und Messsoftware KI-Tool/KI-Link Add-in · Keithley I/O Layer · USB Kabel · Netzkabel.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 256 mm x 112 mm
Kalibrierung möglich:
ISO / DAkkS-akkreditiertes Labor
Strommessung:
AC/DC
Produktabmessung, Höhe:
112 mm
Produktabmessung, Breite:
256 mm
Marke:
Keithley
Schnittstellen:
1x USB
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Messkategorie (LOV):
CAT II 600 V
Typ (Hersteller-Typ):
2100/230-240
Messart (Details):
True RMS
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus):
0.0038 %
Anzeige (Counts):
1000000
Messbereich A/AC max.:
3 A
Messbereich A/AC min.:
1 µA
Messbereich A/DC max.:
3 A
Messbereich A/DC min.:
10 nA
Messbereich Temperatur (max.):
+630 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-200 °C
Messbereich V/AC max.:
750 V
Messbereich V/AC min.:
0.1 µV
Messbereich V/DC max.:
1000 V
Messbereich V/DC min.:
0.1 µV
AC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
DC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
Messbereich Frequenz:
10 Hz - 300 kHz
Frequenzbereich:
3 Hz - 300 kHz Hz
Messbereich Widerstand:
100 µΩ - 100 MΩ
Spannungs-Versorgung (Details):
230 V/AC
Spannungsmessung:
AC/DC
Gewicht:
4.1 kg
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Tisch-Multimeter
Weitere Suchbegriffe: Multitester, keithley multimeter, multimeter, Keithley, 2100/230-240, Präzisionsmessgerät, tischmultimeter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.151,68*
€ 1.248,13*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.183,65*
€ 1.248,14*
Lager 102
28
Frei Haus
ab € 1.240,43*
€ 1.305,88*
Frei Haus
ab € 1.259,84*
€ 1.363,22*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.305,88*
€ 1.554,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.291,60*
€ 1.537,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.265,46*
€ 1.505,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.241,61*
€ 1.477,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.240,43*
€ 1.476,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1236466
ab € 680,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.