Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO RSDM3055A, TischDigital Multimeter, CAT I, CAT II 750V ac / 10A ac, 100MΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO RSDM3055A, TischDigital Multimeter, CAT I, CAT II 750V ac / 10A ac, 100MΩ
Artikel-Nr.:
     108EL-1236466
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1236466
EAN/GTIN:
     5056279000642
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Multimeter-Typ = Tischgerät
Modellnummer = RSDM3055A
AC Strom absolut Max. = 10A ac
Kapazitätsmessung absolut Max. = 10mF
Frequenz max. = 1MHz
Messkategorie = CAT I, CAT II
Sicherheitsspannung = 600 V, 1000V

Bei der Verwendung von Messleitungen und Tastköpfen die Finger hinter dem Fingerschutz halten. Vor dem Öffnen der Batterieabdeckung oder des Messgerätegehäuses die Messleitung aus dem Messgerät entfernen.. Digitale Multimeter (DMM) RSDM3055 und RSDM3055A von RS PRO. RS PRO RSDM3055 ( ; 123-6465 123-6465 ) ist ein 5-stelliges Multimeter mit einer doppelten Messwertanzeige. RS PRO RSDM3055A ( ; 123-6466 123-6466 ) hat ähnliche Spezifikationen, verfügt aber zusätzlich über einen USB-zu-GPIB-Adapter. Diese Geräte können Kapazität, Spannung, elektrischen Strom, Frequenz, Temperatur und Widerstand mit Dioden- und Durchgangsprüfung messen. Diese Modelle verfügen über einen 4,3-Zoll-TFT-LCD-Bildschirm. Sie verfügen über zahlreiche leistungsstarke mathematische und statistische Funktionen und wurden für Anwender entwickelt, die hohe Leistung zusammen mit mehreren Funktionen und automatischen Messungen benötigen. Das leistungsstarke Prüfmodul misst Geschwindigkeit bis zu 150 Rdgs/s. Zu anderen Merkmalen gehören 1 GB NAND-Gesamtspeicherkapazität, Massenspeicher-Geräteeinstellungen, Verlaufsdaten und externe U-Festplattenspeicherung. Die Instrumente können VXI11, USBTMC-Fernsteuerung sowie Verbindung mit LabVIEW von National Instruments unterstützen. Ein SCPI-Befehlsprogrammierhandbuch wird zur Unterstützung bei der Programmierung des Fernsteuerungsbetriebs bereitgestellt. RS PRO RSDM3055 ( ; 123-6465 123-6465 ) ist mit den üblichen Multimeter-Befehlssätzen kompatibel und verwendet für Übertragung und Kontrolle die mit SCPI kompatible Sprache. Daher ist die Umwandlung von einer bestehenden Testumgebung einfach. Die tragbaren und Tischausführungen der digitalen Multimeter von RS PRO sind von RS geprüft, d. h. sie bieten ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und hohe Qualität, auf die man sich verlassen kann. Eigenschaften und Vorteile:. Echte 5 1/2-stellige Messwertauflösung Bis zu 150 Rdgs/s Messgeschwindigkeit Echt-Effektivwert-Wechselspannungs- und Wechselstrommessung 1 GB NAND-Flash-Größe, Massenspeicher-Konfigurationsdateien und Datendateien Integrierte Kaltklemmenkompensation für Thermoelement-Temperaturmessungen USB-Gerät, USB-Host, LAN (plus GPIB nur mit RSDM3055A) Unterstützt Fernsteuerung über Befehle und ist kompatibel mit Befehlen der meisten Multimeter Umfasst EasySDM-Computersoftware Abmessungen: 282 x 260 x 105 mm Gewicht: 3,33 kg 4,3 TFT-LCD 280 x 272 Unterstützt Doppelanzeige, chinesisches und englisches Menü Integriertes Hilfesystem erleichtert die Informationsbeschaffung Dateiverwaltung (Unterstützung von U-Disc und lokalem Speicher). Basismessung:. Gleichspannung 200 mV bis 1000 V Gleichstrom 200 μA bis 10 A Wechselspannung Echteffektivwert 200 mV bis 750 V Wechselstrom Echteffektivwert 200 mA bis 10 A 2/4-Leiterwiderstand 200 Ω bis 100 MΩ Kapazität 2 nF bis 10000 μF Durchgangsprüfungsbereich ist fest eingestellt auf 2 kΩ Diodenprüfbereich ist fest eingestellt auf 2,0 V Frequenzmessung: 20 Hz bis 1MHz Periodenmessung 1 μs bis 0,05 s Temperaturunterstützung für TC- und RTD-Sensor. Mathematische Funktion:. Minimale, maximale und durchschnittliche Standardabweichung. dBm/dB. Relative Messungen. Pass/Fail-Histogramm. Trending. Balkendiagramm. Anwendungsgebiete:. Forschungslabor Entwicklungslabor Erkennung und Wartung Kalibrierlabor Automatische Produktionstests. Lieferumfang:. USB-Kabel Schnellstartübersicht 1 Paar Leitungen 1 Paar Krokodilklemmen Computersoftware EasySDM Netzkabel CD (EasyScope-PC-Software). Sicherheitsvorschriften Bei der Verwendung von elektrischen Prüfgeräten empfehlen wir, für die richtige Verwendung und geeignete Sicherheitsvorkehrungen auf das Benutzerhandbuch Bezug zu nehmen, um potenzielle Sicherheitsrisiken zu vermeiden.
Weitere Informationen:
Multimeter-Typ:
Tischgerät
Modellnummer:
RSDM3055A
AC Strom absolut Max.:
10A ac
Kapazitätsmessung absolut Max.:
10mF
Frequenz max.:
1MHz
Messkategorie:
CAT I, CAT II
Sicherheitsspannung:
600 V, 1000V
Weitere Suchbegriffe: Multitester, rs pro multimeter, multimeter, 1236466, Mess- und Prüftechnik, Multimeter und Zubehör, RS PRO, RSDM3055A, Test & Measurement, Multimeters & Accessories, Multimeters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 680,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 783,09*
€ 931,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 767,81*
€ 913,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 737,24*
€ 877,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 698,31*
€ 830,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 680,35*
€ 809,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
2432998
ab € 16,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.