Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TracoPower TCL 024-105DC Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 5 V/DC 5 A 24 W Anzahl Ausgänge:1 x Inhalt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-513217-BP
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TCL 024-105DC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DIN-Netzteil
TracoPower TCL 024-105DC Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 5 V/DC 5 A 24 W Anzahl Ausgänge:1 x Inhalt 1 St.

DC/DC Hutschienen-Netzteil

5.25 V/DC / 5 A
24 W
Parallel schaltbar
Eingangsspannungsbereich 18 - 75 V/DC

Kompaktes Hutschienen-Netzteil im Kunststoffgehäuse.

Ausstattung:
Einstellbare Ausgangsspannung · Ausgangscharakteristik geeignet für Batterieladung · DC-OK Signal · Funkentstörung gemäß EN 55022, Klasse B und FCC, Level B.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme · Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausführung (allgemein): Hutschienen-Netzteil · Ausgangsspannung (Details): 5 V/DC · Ausgangsspannung (max.): 5.25 V/DC · Ausgangsspannung (min.): 5 V/DC · Ausgangsspannung (nom.): 5 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 5 A · Eingangsspannung (max.): 75 V/DC · Eingangsspannung (min.): 18 V/DC · Eingangsspannung (nominal): 72 V/DC,24 V/DC,36 V/DC,48 V/DC · Eingangsspannungs-Bereich: 18 - 75 V/DC · Leistung: 24 W · Netzteiltyp: Getaktet · Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Höhe: 75 mm · Weitere technische Daten: Gehäusematerial: Kunststoff gemäß UL94V-0

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 100 x 75 x 27 mm
Produktabmessung, Tiefe:
27 mm
Produktabmessung, Höhe:
75 mm
Produktabmessung, Breite:
100 mm
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
5 A
Marke:
TracoPower
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme
Herst.-Teilenr.:
TCL 024-105DC
Typ (Hersteller-Typ):
TCL 024-105DC
Ausführung (allgemein):
Hutschienen-Netzteil
Eingangsspannung (nominal):
72 V/DC | 24 V/DC | 36 V/DC | 48 V/DC
Eingangsspannung (max.):
75 V/DC
Eingangsspannung (min.):
18 V/DC
Ausgangsstrom (max.):
5 A
Ausgangsspannung (max.):
5.25 V/DC
Ausgangsspannung (min.):
5 V/DC
Ausgangsspannung (nom.):
5 V/DC
Anzahl Ausgänge:
1 x
Leistung:
24 W
Anschlüsse (Details):
Schraubklemmen
Ausgangsspannung (Details):
5 V/DC
Ausgangsstrom (Details):
5 A
Netzteiltyp:
Getaktet
Eingangsspannungs-Bereich:
18 - 75 V/DC
Produkt-Art:
Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 63,74*
€ 71,48*
Frei Haus
ab € 61,62*
€ 78,37*
Frei Haus
ab € 62,10*
€ 83,04*
€ 6,90*
ab € 60,85*
€ 85,68*
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 79,89*
€ 100,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,07*
€ 119,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,46*
€ 115,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,27*
€ 112,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,21*
€ 106,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 88,69*
€ 105,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,89*
€ 95,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.