Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens SIMATIC PS307 24 V/5 A Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 24 V/DC 5 A 120 W Anzahl Ausgänge:1 x Inhalt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-513201-BP
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES7307-1EA01-0AA0
EAN/GTIN:
     4025515152477
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Siemens SIMATIC PS307 24 V/5 A Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 24 V/DC 5 A 120 W Anzahl Ausgänge:1 x Inhalt 1 St.

S7-Schienen-Netzteil SIMATIC PS307 5 A

1-phasig
Automatische Eingangsumschaltung 120/230 V

Kompakte Stromversorgung für S7-Schienenmontage. Ideales Netzteil für SIMATIC SPS-Anlagen. Über den beiliegenden Verbindungskamm ist die Versorgung der SIMATIC CPU schnell hergestellt. Durch die besonderen Eigenschaften auch für viele andere Applikationen einsetzbar.

Ausstattung:
Weitbereichseingang · Betriebsanzeige · Parallelschaltbar zur Leistungserhöhung · Wirkungsgrad bis 87 % · Ausgangs-Überspannungs- und Kurzschlussschutz mit selbsttätigem Wiederanlauf · Sicherheit: EN60950-1 und EN 50178 · Zulassung: UL508, CSA C22.2 No. 142 · Explosionsschutz: ATEX94/9EC EX II 3G; EEx, nA, II, T4 U; UL1604 Class I Div. 2 Group A, B, C, D · FM-Zulassung: Class I Div. 2 Group A, B, C, D T4 · Schiffbauapprobation: Im System S7-300 · EMV: EN 55022 Klasse B, EN 61000-6-2 · Arbeitsbereich: 0 - 60 °C ohne Derating.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme · Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Phasen (Details): 1 · Ausgangsspannung (Details): 24 V/DC · Ausgangsspannung (max.): 24 V/DC · Ausgangsspannung (min.): 24 V/DC · Ausgangsspannung (nom.): 24 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 5 A · Eingangsspannung (max.): 264 V/AC · Eingangsspannung (min.): 85 V/AC · Eingangsspannung (nominal): 115 V/AC,230 V/AC · Eingangsspannungs-Bereich: 85 - 132 V/AC, 170 - 264 V/AC · Eingänge: 1 · Gewicht: 0.6 kg · Leistung: 120 W · Netzteiltyp: Getaktet · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Höhe: 125 mm · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): 0 °C · Weitere technische Daten: IP20

Lieferumfang:
SIMATIC-Verbindungskamm · Anleitung.

Hinweis:
Nur für S7-Hutschienen. Für DIN-Schienen ist ein optionaler Adapter erforderlich.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 60 x 125 x 120 mm
Produktabmessung, Tiefe:
120 mm
Produktabmessung, Höhe:
125 mm
Produktabmessung, Breite:
60 mm
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
5 A
Marke:
Siemens
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme
Herst.-Teilenr.:
6ES7307-1EA01-0AA0
Typ (Hersteller-Typ):
SIMATIC PS307 24 V/5 A
Eingangsspannung (nominal):
115 V/AC | 230 V/AC
Anzahl Phasen (Details):
1
Eingangsspannung (max.):
264 V/AC
Eingangsspannung (min.):
85 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
5 A
Ausgangsspannung (max.):
24 V/DC
Ausgangsspannung (min.):
24 V/DC
Ausgangsspannung (nom.):
24 V/DC
Anzahl Ausgänge:
1 x
Leistung:
120 W
Anschlüsse (Details):
Schraubklemmen
Ausgangsspannung (Details):
24 V/DC
Ausgangsstrom (Details):
5 A
Eingänge:
1
Netzteiltyp:
Getaktet
Eingangsspannungs-Bereich:
85 - 132 V/AC|ツ| 170 - 264 V/AC
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
0 °C
Gewicht:
0.6 kg
Produkt-Art:
Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail)
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 142,94*
€ 164,69*
5 Tage
14
€ 8,90*
ab € 148,46*
€ 170,31*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 143,42*
€ 180,48*
Frei Haus
ab € 157,67*
€ 181,19*
Lager 102
23
Frei Haus
ab € 161,82*
€ 185,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,11*
€ 220,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,39*
€ 219,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,64*
€ 212,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,93*
€ 209,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,82*
€ 192,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6EP19642BA00
ab € 40,46*
Zubehör
Siemens
6EP19612BA31
ab € 86,21*
Zubehör
Siemens
6EP19612BA51
ab € 86,03*
Zubehör
Siemens
6EP44387FB003DX0
ab € 131,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.