Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT BS-5.5 Endoskop-Sonde Sonden-Ø 5.5 mm 1 m Wasserdicht, Schwenkfunktion, LED-Beleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-513138-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     BS-5.5
EAN/GTIN:
     4016138793659
Suchbegriffe:
Endoskop-Kamerakopf
Endoskop-Sonde
Flexibles Endoskop
flexibles endoskop voltcraft
VOLTCRAFT BS-5.5 Endoskop-Sonde Sonden-Ø 5.5 mm 1 m Wasserdicht,Schwenkfunktion,LED-Beleuchtung

Endoskop-Kamerasonde, Sonden-Ø 5.5 mm, 1 m VGA Semiflex

Wasserdicht mit dimmbarer LED-Beleuchtung

Sonden-Länge 1 m
Semiflexibel
640 x 480 Pixel
Schwanenhals auf bis zu 4 m verlängerbar

Ersatz- oder Zusatz-Schwanenhalskamera mit kleinem Durchmesser für passende Endoskop-Basisgeräte. Der semiflexible Schwanenhals kann in die benötigte Position gebogen werden und behält diese Form.

Ausstattung:
Semiflexibler, 1 m langer Schwanenhals · Wasserdichte Kamerasonde Ø 5,5 mm · Dimmbares LED-Kameralicht · Schutzart: IP67

Technische Daten:
Endoskop-Besonderheiten: Wasserdicht,Schwenkfunktion,LED-Beleuchtung · Fokussierung (Details): 30 - 60 mm · Gewicht: 95 g · Kamera-Auflösung: 640 x 480 Pixel · Lichtquelle (Details): 4 LEDs weiß · Minimale Fokusierungsentfernung: 30 mm · Passend für Marke (Endoskope): Voltcraft · Passend für Modell (Endoskope): VOLTCRAFT BS-100XIP,VOLTCRAFT BS-200XW,VOLTCRAFT BS-250XWSD,VOLTCRAFT BS-350XIPSD · Produktabmessung, Länge: 1 m · Produktabmessung, Ø: 5.5 mm · Schutzart: IP67 · Sonden-Länge: 1 m · Sonden-Ø: 5.5 mm · Weitere technische Daten: halbstarr

Hinweis:
Zum Betrieb wird ein passendes Basis-Endoskop benötigt.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 5.5 mm x 1 m
Produktabmessung, Ø:
5.5 mm
Produktabmessung, Länge:
1 m
Fokussierung (Details):
30 - 60 mm
Marke:
VOLTCRAFT
Schutzart:
IP67
Lichtquelle (Details):
4 LEDs weiß
Kamera-Auflösung:
640 x 480 Pixel
Passend für Marke (Endoskope):
Voltcraft
Passend für Modell (Endoskope):
VOLTCRAFT BS-100XIP | VOLTCRAFT BS-200XW | VOLTCRAFT BS-250XWSD | VOLTCRAFT BS-350XIPSD
Endoskop-Besonderheiten:
Wasserdicht | Schwenkfunktion | LED-Beleuchtung
Sonden-Ø:
5.5 mm
Sonden-Länge:
1 m
Minimale Fokusierungsentfernung:
30 mm
Spannungs-Versorgung (Details):
vom Basisgerät
Umgebungs-Temperatur:
0 bis +45 °C
Biegeradius (max.):
45 mm
Sichtfeld:
54 °
Gewicht:
95 g
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Endoskop-Sonde
Weitere Suchbegriffe: flexibles endoskop, VOLTCRAFT, BS-5.5, voltkraft
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 103,49*
€ 130,48*
Lager 102
36
Frei Haus
ab € 105,35*
€ 130,49*
€ 3,50*
ab € 121,15*
€ 147,33*
6 Tage
36
Frei Haus
ab € 187,53*
€ 226,26*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,49*
€ 155,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,52*
€ 154,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,41*
€ 146,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,20*
€ 139,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 116,53*
€ 138,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,35*
€ 125,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
BS-3m
ab € 33,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.