Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT BS-8.0/1M VGA Endoskop-Sonde Sonden-Ø 8 mm 1 m Wasserdicht, Schwenkfunktion, LED-Beleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-513109-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     BS8.0
EAN/GTIN:
     4016138792980
Suchbegriffe:
Endoskop-Kamerakopf
Endoskop-Sonde
Flexibles Endoskop
flexibles endoskop voltcraft
VOLTCRAFT BS-8.0/1M VGA Endoskop-Sonde Sonden-Ø 8 mm 1 m Wasserdicht,Schwenkfunktion,LED-Beleuchtung

Endoskop-Kamerasonde, Sonden-Ø 8 mm, 1 m Semiflex

Wasserdicht mit dimmbarer LED-Beleuchtung

Sonden-Länge 1 m
Semiflexibel
640 x 480 Pixel
Fokus 30 - 60 mm
Schwanenhals auf bis zu 4 m verlängerbar

Ersatz- oder Zusatz-Schwanenhalskamera mit kleinem Durchmesser für passende Endoskop-Basisgeräte. Der semiflexible Schwanenhals kann in die benötigte Position gebogen werden und behält diese Form.

Ausstattung:
Semiflexibler, 1 m langer Schwanenhals · Wasserdichte Kamerasonde Ø 8 mm · Dimmbares LED-Kameralicht · Schutzart: IP67

Technische Daten:
Endoskop-Besonderheiten: Wasserdicht,Schwenkfunktion,LED-Beleuchtung · Fokussierung (Details): 30 - 60 mm · Gewicht: 145 g · Kamera-Auflösung: 640 x 480 Pixel · Lichtquelle (Details): 4 LEDs weiß · Minimale Fokusierungsentfernung: 30 mm · Passend für Marke (Endoskope): Voltcraft · Passend für Modell (Endoskope): VOLTCRAFT BS-200XW,VOLTCRAFT BS-350XIPSD,VOLTCRAFT BS-30XHR,VOLTCRAFT BS-250XWSD,VOLTCRAFT BS-100XIP · Produktabmessung, Länge: 1 m · Produktabmessung, Ø: 8.0 mm · Schutzart: IP67 · Sonden-Länge: 1 m · Sonden-Ø: 8 mm · Weitere technische Daten: halbstarr

Hinweis:
Zum Betrieb wird ein passendes Basis-Endoskop benötigt.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 8.0 mm x 1 m
Produktabmessung, Ø:
8.0 mm
Produktabmessung, Länge:
1 m
Fokussierung (Details):
30 - 60 mm
Marke:
VOLTCRAFT
Schutzart:
IP67
Lichtquelle (Details):
4 LEDs weiß
Kamera-Auflösung:
640 x 480 Pixel
Passend für Marke (Endoskope):
Voltcraft
Passend für Modell (Endoskope):
VOLTCRAFT BS-200XW | VOLTCRAFT BS-350XIPSD | VOLTCRAFT BS-30XHR | VOLTCRAFT BS-250XWSD | VOLTCRAFT BS-100XIP
Endoskop-Besonderheiten:
Wasserdicht | Schwenkfunktion | LED-Beleuchtung
Sonden-Ø:
8 mm
Sonden-Länge:
1 m
Minimale Fokusierungsentfernung:
30 mm
Spannungs-Versorgung (Details):
vom Basisgerät
Umgebungs-Temperatur:
0 bis +45 °C
Biegeradius (max.):
45 mm
Sichtfeld:
54 °
Gewicht:
145 g
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Endoskop-Sonde
Weitere Suchbegriffe: flexibles endoskop, VOLTCRAFT, BS8.0, BS-8.0/1M VGA, voltkraft
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 55,69*
€ 72,92*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 56,64*
€ 72,94*
€ 3,50*
ab € 67,59*
€ 84,37*
7 Tage
6
Frei Haus
ab € 98,66*
€ 121,02*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,94*
€ 86,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,75*
€ 84,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,05*
€ 82,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,86*
€ 78,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 65,47*
€ 77,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,64*
€ 67,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
BS-3m
ab € 33,22*
Sonstiges
Voltcraft
BS-SET 8MM
ab € 3,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.