Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/ 5 Industrielle USV-Anlage (DIN Rail)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-512963-BP
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2320212
EAN/GTIN:
     4046356554138
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Phoenix Contact QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/ 5 Industrielle USV-Anlage (DIN Rail)

Unterbrechungsfreie Stromversorgung QUINT UPS-IQ

Großzügige Leistungsreserve POWER BOOST
Optimale Nutzung der Pufferzeit
Präventive Batterie-Überwachung
Batterie-Schnellladung
Umfangreiche Signalisierung und Parametrierung
SFB-Technology (Selectiv Fuse Breaking)
Kommunikationsschnittstelle Data Port

Unterbrechungsfreie Stromversorgung für 24 V DC Anwendungen. IQ-Technology sorgt für eine maximale Anlagenverfügbarkeit.

Technische Daten:
Akku-Kapazität (Details): 0.8 to 140 Ah · Anschlüsse (Details): Steckbarer Schraubanschluss · Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausgangsspannung (max.): 30 V/DC · Ausgangsspannung (min.): 18 V/DC · Ausgangsstrom (Details): 5 A · Eingangsspannung (max.): 30 V/DC · Eingangsspannung (min.): 18 V/DC · Eingangsspannungs-Bereich: 24 V/DC · Gewicht: 0.5 kg · Nennleistung (W): 120 W · Produktabmessung, Breite: 35 mm · Produktabmessung, Höhe: 130 mm · Produktabmessung, Tiefe: 125 mm · Weitere technische Daten: Schutzart: IP20 · Betriebstemperatur: -25 bis +70 °C · Überbrückungszeit bei Voll-Last: 18000 s

Weitere Informationen:
Akku-Kapazität (Details):
0.8 to 140 Ah
Abmessungen:
(B x H x T) 35 x 130 x 125 mm
Produktabmessung, Tiefe:
125 mm
Produktabmessung, Höhe:
130 mm
Produktabmessung, Breite:
35 mm
Überbrückungszeit bei Voll-Last:
18000 s
Marke:
Phoenix Contact
Typ (Hersteller-Typ):
QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/ 5
Eingangsspannung (max.):
30 V/DC
Eingangsspannung (min.):
18 V/DC
Nennleistung (W):
120 W
Ausgangsspannung (max.):
30 V/DC
Ausgangsspannung (min.):
18 V/DC
Anzahl Ausgänge:
1 x
Anschlüsse (Details):
Steckbarer Schraubanschluss
Ausgangsspannung (Details):
24 V/DC
Ausgangsstrom (Details):
5 A
Strom (max.) (Details):
9.4 A
Eingangsspannungs-Bereich:
24 V/DC
Gewicht:
0.5 kg
Produkt-Art:
Industrielle USV-Anlage (DIN Rail)
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 150,19*
€ 172,72*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 150,43*
€ 172,72*
Frei Haus
ab € 157,88*
€ 181,00*
Frei Haus
ab € 166,18*
€ 188,37*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 217,81*
€ 244,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,93*
€ 291,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,61*
€ 288,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,13*
€ 282,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,72*
€ 274,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,81*
€ 259,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2320490
ab € 55,97*
Zubehör
Phoenix Contact
2320500
ab € 39,87*
Zubehör
Phoenix Contact
2320322
ab € 205,92*
Zubehör
Phoenix Contact
2938235
ab € 9,77*
Zubehör
Phoenix Contact
2320089
ab € 8,67*
Zubehör
Phoenix Contact
2938196
ab € 11,75*
Zubehör
Phoenix Contact
2986122
ab € 18,83*
Zubehör
Phoenix Contact
2901103
ab € 17,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.