Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromversorgung unterbrechungsfrei QUINTUPS24DC24DC5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stromversorgung unterbrechungsfrei QUINTUPS24DC24DC5
Stromversorgung unterbrechungsfrei QUINTUPS24DC24DC5
Artikel-Nr.:
     3517A-81657326
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2320212
EAN/GTIN:
     4046356554138
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul

Stromversorgung unterbrechungsfrei QUINTUPS24DC24DC5

Unterbrechungsfreie Stromversorgung mit IQ Technology zur Tragschienenmontage, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 24 V DC / 5 A, inkl. montiertem Universaltragschienenadapter UTA 107/30
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
18..30 V
Ausgangsspannung:
24 V
Ausgangsscheinleistung:
5 VA
Spannungsart:
DC
Höhe:
130 mm
Breite:
35 mm
Tiefe:
125 mm
Überbrückungszeit Volllast:
28800 min
Gewicht:
0,5 kg
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 145,73*
€ 172,84*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 150,62*
€ 172,84*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 158,21*
€ 181,13*
Frei Haus
ab € 165,31*
€ 188,51*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 173,05*
€ 196,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,13*
€ 215,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,22*
€ 210,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,05*
€ 205,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,32*
€ 202,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,21*
€ 188,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2320490
ab € 56,02*
Zubehör
Phoenix Contact
2320500
ab € 39,88*
Zubehör
Phoenix Contact
2320322
ab € 206,17*
Zubehör
Phoenix Contact
2938235
ab € 9,76*
Zubehör
Phoenix Contact
2320089
ab € 8,67*
Zubehör
Phoenix Contact
2938196
ab € 11,75*
Zubehör
Phoenix Contact
2986122
ab € 18,89*
Zubehör
Phoenix Contact
2901103
ab € 17,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.