| |
|
| Artikel-Nr.: 102-512692-BP Herst.-Nr.: HNP12-240L6 EAN/GTIN: 4024559306952 |
| |
|
| | |
| HN Power HNP12-240L6 Steckernetzteil, Festspannung 24 V/DC 500 mA 12 W
Steckernetzteil HNP12-240L
24 V/DC Ausgangsspannung Für Verbraucher bis max. 500 mA 12 W Leistung Hohlstecker 5.5/2.1 Getaktet
Das elektronisch stabilisierte Festspannungs-Steckernetzteil entspricht der Energiespar-Richtlinie EuP. Es dient als Ersatz- oder Zweitnetzteil für Kleinverbraucher im Bereich der Informationstechnik. Ersetzen Sie herkömmliche Linear-Netzteile und erzielen Sie einen Energie- und Geldspareffekt. Das Netzteil ist mit einem fest angeschlossenen DC-Hohlstecker ausgestattet.
Ausstattung: Überlast- und Kurzschlussfest · DC-Anschlusskabel 1,5 m · DC-Hohlstecker: (Außen-/Innen-Ø in mm) 5,5/2,1 · Polarität: + Innen.
Technische Daten: Ausgangsspannung: 24 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 500 mA · Eingangsspannung (max.): 264 V/AC · Eingangsspannung (min.): 90 V/AC · Eingangsspannung (num): 115 V/AC,230 V/AC · Einsatzort: Steckdose · ErP Status: Step 2 · Gewicht: 90 g · Leistung: 12 W · Netzteiltyp: Getaktet · Produktabmessung, Breite: 27 mm · Produktabmessung, Höhe: 63 mm · Stecker (Netzgeräte): Hohlstecker 5.5/2.1
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (B x H x T) 27 x 63 x 80 mm | Produktabmessung, Tiefe: | 80 mm | Produktabmessung, Höhe: | 63 mm | Produktabmessung, Breite: | 27 mm | ErP Status: | Step 2 | Ausgangsstrom (max.) - gerundet: | 500 mA | Marke: | HN Power | Stecker (Netzgeräte): | Hohlstecker 5.5/2.1 | Typ (Hersteller-Typ): | HNP12-240L6 | Eingangsspannung (num): | 115 V/AC | 230 V/AC | Eingangsspannung (max.): | 264 V/AC | Eingangsspannung (min.): | 90 V/AC | Ausgangsstrom (max.): | 500 mA | Ausgangsspannung: | 24 V/DC | Einsatzort: | Steckdose | Leistung: | 12 W | Netzteiltyp: | Getaktet | Gewicht: | 90 g | Produkt-Art: | Steckernetzteil|ツ| Festspannung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04024559330902, 04024559306952, 4024559330902, HN Power, HNP12-240L6 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 5,59* | € 12,53* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 8,28* | € 12,55* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 12,01* | € 17,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|