Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HN Power HNP12-240L6 Steckernetzteil, Festspannung 24 V/DC 500mA 12W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S95805
Hersteller:
     HN Power
Herst.-Nr.:
     HNP12-240L6
EAN/GTIN:
     4024559306952
Suchbegriffe:
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
hn power steckernetzteil
steckernetzgerät
Das elektronisch stabilisierte Festspannungs-Steckernetzteil entspricht der Energiespar-Richtlinie EuP. Es dient als Ersatz- oder Zweitnetzteil für Kleinverbraucher im Bereich der Informationstechnik. Ersetzen Sie herkömmliche Linear-Netzteile und erzielen Sie einen Energie- und Geldspareffekt. Das Netzteil ist mit einem fest angeschlossenen DC-Hohlstecker ausgestattet.
Features:
24 V/DC Ausgangsspannung
Für Verbraucher bis max. 500 mA
12 W Leistung
Hohlstecker 5.5/2.1
Getaktet
Weitere Informationen:
Leistung:
12 W
Tiefe:
80 mm
Höhe:
63 mm
Breite:
27 mm
Einsatzort:
Steckdose
Gewicht:
90 g
Eingangsspannung:
115 + 230 V/AC
Typ:
HNP12-240L6
ErP Status:
Step 2
Ausgangsspannung:
24 V/DC
Ausgang:
Hohlstecker 5.5/2.1
Ausgangsstrom (max.):
500 mA
Eingangsspannung (max.):
264 V/AC
Eingangsspannung (min.):
90 V/AC
Produkt-Art:
Steckernetzteil, Festspannung
Weitere Suchbegriffe: 4024559330902, HN Power, trafo
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
222
Frei Haus
ab € 9,00*
€ 13,65*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,82*
€ 13,96*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 11,94*
€ 17,19*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.