Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PULS DIMENSION UB10.241 USV-Schaltmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S99221
Hersteller:
     Puls
Herst.-Nr.:
     UB10.241
EAN/GTIN:
     4016138425628
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Die Kontrolleinheit ermöglicht den einfachen Aufbau einer unterbrechungsfreien Stromversorgung mit einem 24 V/DC-Netzteil (z.B. Puls DIMENSION-Serie) und einem USV-Batteriemodul. Das UB10.241 enthält diverse Schutz-/Pflege- und Monitorfunktionen für einen langen und zuverlässigen Betrieb aller angeschlossenen Komponenten.
Features:
Batterie-Management
Batterie-Wechsel-Signal
50% Leistungsreserve
Weitere Informationen:
Tiefe:
117 mm
Höhe:
124 mm
Breite:
49 mm
Gewicht:
530 g
Anzahl Ausgänge:
1 x
Schnittstellen:
keine
Typ:
DIMENSION UB10.241
davon Batterie-gepuffert:
1
Anschlüsse:
Federkraftklemme
Ausgangsspannung:
24 V/DC
Ausgangsstrom (Details):
10 A
Akku-Kapazität (Details):
3.9 - 40 Ah
Ausgangsspannung (min.):
22.5 V/DC
Ausgangsspannung (max.):
24 V/DC
Ausgang:
Federkraftklemme
Besonderheiten:
1-Batterie-Konzept
Eingangsspannung (max.):
30 V/DC
Eingangsspannung (min.):
22.5 V/DC
Eingangsspannung:
22.5 - 30 V/DC
Produkt-Art:
USV-Schaltmodul
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 169,31*
€ 199,29*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 174,13*
€ 199,30*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 181,00*
€ 206,13*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 186,11*
€ 212,67*
9 Tage
3
€ 6,95*
ab € 186,53*
€ 212,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,29*
€ 237,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,53*
€ 233,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 194,47*
€ 231,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,74*
€ 223,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,22*
€ 216,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,31*
€ 201,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Puls
DIMENSION CD5.241
ab € 132,93*
Zubehör
Puls
DIMENSION CD5.243
ab € 155,35*
Zubehör
Puls
CD5.121
ab € 155,15*
Zubehör
Puls
PIC240.241C
ab € 86,59*
Zubehör
Puls
PIC120.242C
ab € 58,13*
Zubehör
Puls
PIC240.241D
ab € 104,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.