Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weiss Elektrotechnik NGE300 Kompaktnetzteil Transformator 1 x 230 V 1 x 0 V, 6 V/AC, 15 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-510534-BP
Hersteller:
     Weiss Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     NGE300
EAN/GTIN:
     4016138364866
Suchbegriffe:
Steuer-Trafo
Steuer-Transformator
Steuertrafo
Steuertransformator
Weiss Elektrotechnik NGE300 Kompaktnetzteil Transformator 1 x 230 V 1 x 0 V,6 V/AC,15 V/AC,18 V/AC,21 V/AC,24 V/AC,27 V/AC,30 V/AC 300 VA,240 W 10 A

Experimentiertrafo NGE

N/A
Maximalleistung
Lineargeregelt

Bei diesem Experimentiertrafo können durch einfaches Umstecken an den Ausgangsbuchsen 8 verschiedene Ausgangsspannungen abgenommen werden, sowohl im AC- als auch im DC-Bereich. Zusätzlich kann die Option "Ladeelko" dazugesteckt werden.

Ausstattung:
Trafo + Gleichrichter + Elkos im Kunststoffgehäuse vergossen · Schutzklasse II · EN 61 558-1 · Absicherung durch Glasrohrfeinsicherung und selbsttätig rückstellenden Thermoschutz.

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausgangs-Strom: 10 A · Ausgangsspannung: 0 V,6 V/AC,15 V/AC,18 V/AC,21 V/AC,24 V/AC,27 V/AC,30 V/AC · Eingangsspannung (num): 230 V · Frequenz (Details): 50 - 60 Hz · Leistung: 300 VA,240 W · Schutzklasse: II

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Eingangsspannung (Anzahl x Spannung):
1 x 230 V
Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung):
1 x 0 V|ツ| 6 V/AC|ツ| 15 V/AC|ツ| 18 V/AC|ツ| 21 V/AC|ツ| 24 V/AC|ツ| 27 V/AC|ツ| 30 V/AC
Marke:
Weiss Elektrotechnik
Typ (Hersteller-Typ):
NGE300
Eingangsspannung (num):
230 V
Ausgangs-Strom:
10 A
Ausgangsspannung:
0 V | 6 V | 15 V | 18 V | 21 V | 24 V | 27 V | 30 V
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Leistung:
300 VA | 240 VA
Frequenz (Details):
50 - 60 Hz
Schutzklasse:
II
Produkt-Art:
Kompaktnetzteil Transformator
Weitere Suchbegriffe: Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, trafo 300 va, netztrafo, Weiss Elektrotechnik, NGE300, stufentrafo, AC-netzteil
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 235,26*
€ 291,54*
Frei Haus
ab € 224,95*
€ 291,54*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,54*
€ 346,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,96*
€ 337,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,90*
€ 318,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,90*
€ 309,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,26*
€ 279,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.