Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Accessories 2608657723 Säbelsägeblatt S 511 DF, Flexible for Wood and Metal, 5er-Pack Sägeblatt-Länge 100 mm 5 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-509803-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608657723
EAN/GTIN:
     3165140612074
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
bosch säbelsägeblätter metall
bosch säbelsägeblätter
Bosch Accessories 2608657723 Säbelsägeblatt S 511 DF, Flexible for Wood and Metal, 5er-Pack Sägeblatt-Länge 100 mm 5 St.

Säbelsägeblatt S 511 DF, Flexible for Wood and Metal, 5er-Pack

Das S 511 DF Flexible for Wood and Metal Säbelsägeblatt eignet sich für schnelle Schnitte in Holz und Metall. Große Zahnteilung (4,3 mm) und geschränkte Zähne ermöglichen schnelles Schneiden. Das Bimetallblatt ist zudem für das Schneiden von weichen Nägeln, Baustahl und NE-Metallkomponenten in Holz optimiert. Die kurze Länge (100 mm) ermöglicht eine Schnittleistung von bis zu 50 mm, wodurch es ideal geeignet ist für Akkusägen. Es verfügt über ein 0,5-Zoll-Universalschaftsystem. Werkstoff: BIM, Zahnausführung: geschränkt, gefräst, Zahnteilung [mm] / TPI: 4,3 / 6, Abmessungen LxBxD [mm]: 100 x 19 x 0,9

Technische Daten:
Sägeblatt-Länge: 100 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
5 St.
Produktabmessung, Länge:
100 mm
Marke:
Bosch Accessories
Sägeblatt-Länge:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt, Bosch Accessories, 2608657723, 890-3304, Reciprosägeblätter, sägblatt
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
5
5
pro Packung
€ 4,95*
ab € 7,66*
€ 10,22*
3 Tage
1
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 7,66*
€ 11,02*
4 Tage
211
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,99*
€ 11,34*
17 Tage
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 4,79*
ab € 8,73*
€ 11,51*
Lager 102
14
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 13,88*
€ 20,45*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,45*
€ 24,34
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,36*
€ 24,23
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,96*
€ 22,56
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,49*
€ 20,81
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,66*
€ 19,83
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 16,51*
€ 19,65
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 16,23*
€ 19,31
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,88*
€ 16,52
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,776* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
2608657560
ab € 41,25*
Ähnlich
Bosch
2608657559
ab € 46,61*
Ähnlich
Bosch
2608656043
ab € 6,42*
Ähnlich
Bosch
2608657562
ab € 66,02*
Ähnlich
Bosch
2608654834
ab € 7,45*
Ähnlich
Bosch
2608654418
ab € 189,33*
Ähnlich
Bosch
2608657938
ab € 54,35*
Ähnlich
Bosch
2608654405
ab € 6,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.