Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt S 1411 DF, Heavy for Wood and Metal, 25er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 657 562 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Säbelsägeblatt Bimetallisch
Bosch 2 608 657 562 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Säbelsägeblatt Bimetallisch
Bosch 2 608 657 562 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Säbelsägeblatt Bimetallisch
Bosch 2 608 657 562 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Säbelsägeblatt Bimetallisch
Artikel-Nr.:
     260W-921076
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608657562
EAN/GTIN:
     3165140515306
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
bosch tigersägeblätter metall 300 m...
bosch säbelsägeblätter
Das S 1411 DF Heavy for Wood and Metal Säbelsägeblatt eignet sich für schnelle Kurvenschnitte in Holz und Metall. Es verfügt über eine große Zahnteilung (4,3 mm) und geschränkte Zähne für schnelle Ergebnisse. Die mittlere Wandstärke (1,25 mm) bietet die beste Balance zwischen Geschwindigkeit, Flexibilität und Stabilität beim Schneiden. Das Bimetallblatt ist für das Schneiden von weichen Nägeln, Baustahl und NE-Metallkomponenten in Holz optimiert. Es verfügt über eine lange Länge von 300 mm mit einer Schnittleistung von bis zu 250 mm.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
300 mm
Geeignet für Edelstahl:
false
Zahnung:
4.3 mm
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Stahl:
false
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
false
Hartmetallausführung:
false
Holz mit Nägeln/Metall [mm]:
<250
Holz-, Spanplatten [mm]:
<250
Kunststoffe: Rohre, Profile [mm]:
<250
GFK/Epoxy [mm]:
<60
Zahnausführung:
geschränkt, gefräst
Zahnteilung [mm]:
4.3
Zahnteilung [TPI]:
6
Gesamtlänge [mm]:
300
Gesamtlänge [Zoll]:
12
Breite [mm]:
19
Dicke [mm]:
1.25
Blattmaterial:
BI-METAL
Abkürzung für Blattmaterial:
BIM
Körpermaterial:
HCS
Max. Schnittleistung [mm]:
250
Einsatzbereiche:
Holz mit Nägeln/Metall, Spanplatten (<250 mm), GFK/Epoxy (<60 mm)
Progressiv:
nein
Typ:
S 1411 DF
Vorteil HL (kurz):
Schnelle Kurvenschnitte in Holz mit Nägeln, Baustahl, NE-Metallen
Leistungsbeschreibung:
Schnelle Kurvenschnitte
(Version) Key RTB:
Große Zahnteilung (4.3 mm) und geschränkten Zähne für schnelle Ergebnisse
Spezifisches RTB1:
Mittlere Wandstärke (1.25 mm) bietet beste Balance zwischen Geschwindigkeit, Flexibilität und Stabilität beim Schneiden
Spezifisches RTB2:
Bimetallblatt für das Schneiden von weichen Nägeln, Baustahl und NE-Metallkomponenten in Holz optimiert
Spezifisches RTB3:
Lange Länge (300 mm) für eine Schnittleistung von 250 mm
Material:
Holz mit Nägeln | Kunststoff
Produkttext, ZB grau:
<b>S 1411 DF</b> | BIM, geschränkt, gefräst | Holz mit Nägeln/Metall, Spanplatten (<250 mm), GFK/Epoxy (<60 mm)
SOL Date:
08.04.2008
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
1,096 kg
Nettogewicht:
1,096 kg
Volumen:
0,336 dm3
Abmessung Länge:
325 mm
Abmessung Breite:
45 mm
Abmessung Höhe:
23 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt, Sägeblatt für Säbelsäge
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
5
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 66,21*
€ 79,84*
3 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 66,59*
€ 80,21*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 66,56*
€ 80,23*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 66,82*
€ 80,69*
3 Tage
5
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 67,40*
€ 81,50*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 79,84*
€ 95,01
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 77,84*
€ 92,63
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 72,29*
€ 86,03
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 66,21*
€ 78,79
pro Packung
1 Packung enthält 1 Kartonage (ab € 66,21* pro Kartonage)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
2608657560
ab € 41,43*
Ähnlich
Bosch
2608657559
ab € 46,39*
Ähnlich
Bosch
2608656043
ab € 6,40*
Ähnlich
Bosch
2608654834
ab € 7,44*
Ähnlich
Bosch
2608654418
ab € 189,47*
Ähnlich
Bosch
2608657938
ab € 53,86*
Ähnlich
Bosch
2608654405
ab € 6,12*
Ähnlich
Bosch
2608657723
ab € 7,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.