Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-509672-BP Herst.-Nr.: 2608652900 EAN/GTIN: 3165140017817 |
| |
|
| | |
| Bosch Accessories 2608652900 Säbelsägeblatt S 1211 K, Special for Ice, 5er-Pack Sägeblatt-Länge 300 mm 5 St.
Säbelsägeblatt S 1211 K, Special for Ice, 5er-Pack
Special for Ice
Das S 1211 K Special for Ice Säbelsägeblatt ermöglicht schnelle Schnitte in Sonderwerkstoffe. Die sehr große Zahnteilung (8,5 mm) und geschränkte Zähne ermöglichen schnelles Schneiden. Das Säbelsägeblatt aus Edelstahl ist korrosionsbeständig, was das Schneiden von gefrorenen Materialien ermöglicht. Die lange Länge von 300 mm ermöglicht eine Schnittleistung von bis zu 250 mm. Geeignet für Säbelsägen mit 0,5-Zoll-Universalschaftsystemen. Werkstoff: Rostfreier Stahl (Inox), Zahnausführung: geschränkt, gefräst, Zahnteilung [mm] / TPI: 8,5 / 3, Abmessungen LxBxD [mm]: 300 x 19 x 1,25, Einsatzbereiche: Gefrorene Materialien (<250 mm), Typ: S 1211 K
Technische Daten: Sägeblatt-Länge: 300 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 5 St. | Produktabmessung, Länge: | 300 mm | Marke: | Bosch Accessories | Sägeblatt-Länge: | 300 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt, Bosch Accessories, 2608652900, Reciprosägeblätter, sägblatt |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 25 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,40* | € 5,37* | | | | | 15 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 4,612* | € 5,902* | | | | | 7 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 4,964* | € 6,404* | | | | | 5 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 5,28* | € 6,41* | | | | Lager 102 | | | | 5 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 6,486* | € 8,288* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 41,44* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|