Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt S 1211 K, Special for Ice, 5er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 652 900 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen
Bosch 2 608 652 900 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen
Artikel-Nr.:
     1498-11296-2608652900
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 652 900
EAN/GTIN:
     3165140017817
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblatt bosch edelstahl
bosch säbelsägeblätter
Das S 1211 K Special for Ice Säbelsägeblatt ermöglicht schnelle Schnitte in Sonderwerkstoffe. Die sehr große Zahnteilung (8,5 mm) und geschränkte Zähne ermöglichen schnelles Schneiden. Das Säbelsägeblatt aus Edelstahl ist korrosionsbeständig, was das Schneiden von gefrorenen Materialien ermöglicht. Die lange Länge von 300 mm ermöglicht eine Schnittleistung von bis zu 250 mm.
Weitere Informationen:
gefrorene Materialien [mm]:
<250
Abkürzung für Blattmaterial:
HAS
Körpermaterial:
HAS
Max. Schnittleistung [mm]:
250
Einsatzbereiche:
Gefrorene Materialien (<250 mm)
Progressiv:
nein
Typ:
S 1211 K
Gesamtlänge [mm]:
300
Gesamtlänge [Zoll]:
12
Breite [mm]:
19
Dicke [mm]:
1,25
Blattmaterial:
HighAlloySteel
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt, Sägeblatt für Säbelsäge
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
200
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 5,27*
€ 6,38*
3 Tage
200
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,25*
€ 6,41*
8 Tage
5
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 22,05*
€ 26,69*
5 Tage
200
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 23,27*
€ 28,23*
2 Tage
unbekannt
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 24,44*
€ 29,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 159,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.