Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Accessories Top Precision 2608642386 Kreissägeblatt 165 x 20 x 1.8 mm Zähneanzahl: 32 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-509587-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608642386
EAN/GTIN:
     3165140636872
Suchbegriffe:
Handkreissägeblatt
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
bosch kreissägeblatt 165x20
Bosch Accessories Top Precision 2608642386 Kreissägeblatt 165 x 20 x 1.8 mm Zähneanzahl: 32 1 St.

Kreissägeblatt Top Precision Best for Wood, 165 x 20 x 1,8 mm, 32

Das Best for Wood Kreissägeblatt bietet Industriequalität und ist ideal für höchst anspruchsvolle Anwendungen bei Holz. Die einzigartigen besonders harten Microteq-Zähne werden bei Bosch intern aus höchst robusten Carbide-Körnern produziert, um eine hohe Leistung sicherzustellen. Die hohe Qualität wird zudem durch die Cleanteq-Beschichtung verstärkt, die die Anhaftung von Rückständen, wie z. B. Harz und Klebstoff, reduziert, um besonders saubere Ergebnisse sicherzustellen. Die Beschichtung hält das Blatt kühl, um es vor Korrosion zu schützen. Polyurethangefüllte Dämpfungsschlitze: Vibrationen und Geräuschentwicklung werden stark verringert sowie die Schnittpräzision und der Arbeitskomfort verbessert. Das Sägeblatt ist für den Gebrauch mit Holzmaterialien aller Art konzipiert. Je nach Anzahl der Zähne können mit allen Best for Wood Kreissägeblättern, die eine ATB-Zahngeometrie (Wechselzahn) aufweisen, verschiedene Ergebnisse erzielt werden: mit einer hohen Zahnanzahl macht das Blatt saubere Schnitte, während wenige Zähne solide und effiziente Schnitte garantieren. Außendurchmesser mm: 165, Bohrung mm: 20, Schnittbreite (b1) mm: 1,8, Stammblattstärke (b2) mm: 1,3, Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm: 1,8/1,3, Zähnezahl: 32, Zahnform: WZ, Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min): 11500, Schnittresultat: 3, Spanwinkel ° w1: 10, Freiwinkel ° w2: 15

Technische Daten:
Bohrungs-Ø: 20 mm · Dicke: 1.8 mm · Drehzahl (max.): 11500 U/min · Material-Eignung: Holz · Produktabmessung, Ø: 165 mm · Zahnform: Wechselzahn · Zähneanzahl: 32

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Ø:
165 mm
Abmessungen, Kreissägen:
165 x 20 x 1.8 mm
Marke:
Bosch Accessories
Zahnform:
Wechselzahn
Material-Eignung:
Holz
Bohrungs-Ø:
20 mm
Zähneanzahl:
32
Dicke:
1.8 mm
Drehzahl (max.):
11500 U/min
Produkt-Art:
Kreissägeblatt
Weitere Suchbegriffe: handkreissägeblatt bosch, handkreissägeblatt, 3165140636872, Bosch Accessories, 2608642386, Top Precision, sägblatt
Angebote (42)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
€ 6,90*
ab € 45,01*
€ 53,04*
2 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 46,69*
€ 55,38*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 48,38*
€ 57,08*
€ 5,00*
ab € 48,31*
€ 57,31*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 58,53*
€ 69,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,26*
€ 82,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,64*
€ 81,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,31*
€ 76,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,35*
€ 74,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,53*
€ 69,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
2608640514
ab € 28,49*
Ähnlich
Bosch
2608640449
ab € 34,83*
Ähnlich
Bosch
2608640450
ab € 36,39*
Ähnlich
Bosch
2608640451
ab € 35,45*
Ähnlich
Bosch
2608640453
ab € 42,49*
Ähnlich
Bosch
2608642388
ab € 70,00*
Ähnlich
Bosch
2608642097
ab € 64,18*
Ähnlich
Bosch
2608642098
ab € 71,83*
Ähnlich
Bosch
2608642099
ab € 86,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.