Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-509141-BP Herst.-Nr.: 2608636431 EAN/GTIN: 3165140393416 |
| |
|
| | |
| Bosch Accessories 2608636431 Stichsägeblatt T 101 BIF Special for Laminate, 5er-Pack 5 St.
Stichsägeblatt T 101 BIF Special for Laminate, 5er-Pack
Special for Laminate
Das T 101 BIF Special for Laminate Stichsägeblatt macht saubere gerade Schnitte in Holz. Die präzisionsgeschliffenen Zähne mit Kegelschliffkörper schneiden sauber. Die Zahnleiste aus gehärtetem HSS (Hochgeschwindigkeitsstahl) und BIM (Bimetall) ist mit hochelastischem HCS (Kohlenstoffstahl) verstärkt, wodurch das Blatt zum Schneiden von harten Materialien, wie Laminatböden, geeignet ist. Das spitzverzahnte Blatt verringert Ausrisse. Es ist mit einer feinen Zahnteilung (1,7 mm) ausgestattet, um eine Vielzahl an Massivholzmaterialien mit einer Dicke von 2-30 mm zu schneiden. Für den Gebrauch mit Stichsägen mit T-Schaft-Aufnahme. Werkstoff: BIM, Zahnausführung: freiwinkel-, zähnegeschliffen, Gesamtlänge [mm]: 83, Zahnteilung [mm]: 1,7, Einsatzbereiche: Laminat und kunststoffbeschichtete Platten., Typ: T 101 BIF
Technische Daten: Produktabmessung, Länge: 83 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 5 St. | Produktabmessung, Länge: | 83 mm | Marke: | Bosch Accessories |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (43) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 7,48* | € 9,25* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 7,86* | € 9,67* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 7,76* | € 9,85* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 7,94* | € 10,06* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 12,19* | € 15,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|