Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-509114-BP Herst.-Nr.: 2608635521 EAN/GTIN: 3165140688178 |
| |
|
| | |
| Bosch Accessories 2608635521 Säbelsägeblatt S 713 AW, Clean for Fibre Insulation, 2er-Pack Sägeblatt-Länge 150 mm 2 St.
Säbelsägeblatt S 713 AW, Clean for Fibre Insulation, 2er-Pack
Clean for Fiber Insulation
Das S 713 AW Clean for Fibre Insulation Säbelsägeblatt macht saubere Kurven- und Tauchschnitte in Sonderwerkstoffe. Die scharfe Messerschneide mit Wellenschliff sorgt für ausrissfreie Ergebnisse, während der vertiefte Körper perfekt für Kurvenschnitte geeignet ist. Die Schneide mit Wellenschliff und eine geschliffene Spitze ermöglichen außerdem die Durchführung von Tauchschnitten. Das aus HCS-Stahl (Stahl mit hohem Kohlenstoffgehalt) gefertigte Blatt eignet sich für das Schneiden von Faserdämmstoffen. Die Standardlänge von 150 mm ermöglicht eine Schnittleistung von bis zu 100 mm. Das Blatt ist ideal geeignet für Akkusägen. Es verfügt über ein 0,5-Zoll-Universalschaftsystem. Werkstoff: HCS, Zahnausführung: Messer wellengeschliffen, Abmessungen LxBxD [mm]: 150 x 19 x 1, Typ: S 713 AW
Technische Daten: Sägeblatt-Länge: 150 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 2 St. | Produktabmessung, Länge: | 150 mm | Marke: | Bosch Accessories | Sägeblatt-Länge: | 150 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt, Bosch Accessories, 2608635521, Reciprosägeblätter, sägblatt |
| | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 10,87* | € 13,08* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 10,94* | € 13,12* | | | | | 14 Tage | | | 5 | | pro Paket | € 7,90* | ab € 10,87* | € 13,13* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 10,93* | € 14,48* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 17,63* | € 23,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 8,815* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|