Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt S 713 AW, Clean for Fibre Insulation, 2er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2608635521
Bosch 2608635521
Artikel-Nr.:
     1498-11296-2608635521
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 635 521
EAN/GTIN:
     3165140688178
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
bosch säbelsägeblatt 150mm
bosch säbelsägeblätter
Das S 713 AW Clean for Fibre Insulation Säbelsägeblatt macht saubere Kurven- und Tauchschnitte in Sonderwerkstoffe. Die scharfe Messerschneide mit Wellenschliff sorgt für ausrissfreie Ergebnisse, während der vertiefte Körper perfekt für Kurvenschnitte geeignet ist. Die Schneide mit Wellenschliff und eine geschliffene Spitze ermöglichen außerdem die Durchführung von Tauchschnitten. Das aus HCS-Stahl (Stahl mit hohem Kohlenstoffgehalt) gefertigte Blatt eignet sich für das Schneiden von Faserdämmstoffen. Die Standardlänge von 150 mm ermöglicht eine Schnittleistung von bis zu 100 mm. Das Blatt ist ideal geeignet für Akkusägen.
Weitere Informationen:
Faserdämmstoffe [mm]:
<100
Dicke [mm]:
1
Blattmaterial:
HighCarbonSteel
Abkürzung für Blattmaterial:
HCS
Körpermaterial:
HCS
Max. Schnittleistung [mm]:
100
Progressiv:
nein
Typ:
S 713 AW
Styropor [mm]:
<100
Karton, Teppich, Leder [mm]:
<100
Gesamtlänge [mm]:
150
Gesamtlänge [Zoll]:
6
Breite [mm]:
19
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt, Sägeblatt für Säbelsäge
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 10,85*
€ 13,09*
Lager 1498
18
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 10,87*
€ 13,09*
4 Tage
18
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,84*
€ 13,13*
3 Tage
11
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 10,84*
€ 14,12*
5 Tage
202
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 10,86*
€ 14,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 130,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.