Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Accessories Hobel-Wendemesser Produktabmessung, Länge: 82.4 mm Produktabmessung, Breite: 5.5 mm 2608635350 2 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-509104-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608635350
EAN/GTIN:
     3165140200639
Suchbegriffe:
Akku-Falzhobel
Akkufalzhobel
Akkuhobel
Hobelmesser
Bosch Accessories Hobel-Wendemesser Produktabmessung, Länge: 82.4 mm Produktabmessung, Breite: 5.5 mm 2608635350 2 St.

Wood Razor Wendehobelmesser, gerade, 40°, für Handhobel, 82,4 x 5,5mm, 2er-Pack

Scharf, gerade, HM, HE 40, 40°

Das Wood Razor Carbide-Wendehobelmesser sorgt für glatte, saubere und perfekte Ergebnisse beim Hobeln von Massivholzoberflächen. Die scharfen Klingen sind beidseitig geschliffen, sodass durch Umdrehen beide Seiten genutzt werden können. Das aus besonders feinkörnigem Carbide hergestellte Hobelmesser besitzt eine extrem scharfe Schneidekante, mit der konstant feine und ebene Oberflächen erzielt werden. Feinkörniges Carbide ist zudem hoch verschleißfest. Es ist unempfindlich für Schäden oder Brüche durch versehentlichen Kontakt mit Nägeln oder Krampen, sodass eine lange Nutzungsdauer möglich ist. Dieses haltbare Messer ist für viele Hobelanwendungen geeignet, wie z. B. zum Abrichten, Dickenhobeln und Fasen sowie Falzen in Hartholz, Weichholz und Holzverbundwerkstoffen. Das Wood Razor Carbide-Wendehobelmesser ermöglicht zudem ein schnelles und einfaches Auswechseln der Klingen mit einer mühelosen, perfekten Positionierung. Länge mm: 82,4, Breite mm: 5,5, Höhe mm: 1,1

Technische Daten:
Passend für Marke (Akkus): AEG,Black & Decker,Bosch,Makita,Metabo,Skil · Produktabmessung, Breite: 5.5 mm · Produktabmessung, Länge: 82.4 mm · Weitere technische Daten: Dicke: 1.1 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
2 St.
Abmessungen:
(L x B) 82.4 mm x 5.5 mm
Produktabmessung, Länge:
82.4 mm
Produktabmessung, Breite:
5.5 mm
Marke:
Bosch Accessories
Passend für Marke (Akkus):
AEG | Black & Decker | Bosch | Makita | Metabo | Skil
Produkt-Art:
Hobel-Wendemesser
Weitere Suchbegriffe: Hobelwendemesser, hobelmesser bosch, hobelmesser, Bosch Accessories, 2608635350, Wendehobelmesser, hobelklingen
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
200
2
pro Stück
€ 6,95*
ab € 3,48*
€ 4,70*
3 Tage
200
16
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,46*
€ 4,82*
9 Tage
5
1
pro Paar
€ 4,95*
ab € 5,58*
€ 7,46*
5 Tage
202
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,90*
€ 7,89*
Lager 102
22
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 10,59*
€ 14,56*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,56*
€ 17,33
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,60*
€ 16,18
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,33*
€ 15,86
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,23*
€ 15,74
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,08*
€ 15,57
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,62*
€ 13,83
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 10,59*
€ 12,60
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 5,295* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06015B5001
ab € 174,67*
Sonstiges
Bosch
06015B5000
ab € 201,09*
Sonstiges
Bosch
06015A0307
ab € 147,35*
Sonstiges
Bosch
06015A0300
ab € 166,04*
Sonstiges
Bosch
06015A4300
ab € 152,91*
Sonstiges
Bosch
060159A760
ab € 244,23*
Sonstiges
Bosch
060159A76A
ab € 237,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.