Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Accessories 2608634243 Stichsägeblatt T 344 DF Speed for Hard Wood, 5er-Pack 5 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-509067-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608634243
EAN/GTIN:
     3165140091947
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Bosch Accessories 2608634243 Stichsägeblatt T 344 DF Speed for Hard Wood, 5er-Pack 5 St.

Stichsägeblatt T 344 DF Speed for Hard Wood, 5er-Pack

Speed for Hard Wood

Das T 344 DF Speed for Hard Wood Stichsägeblatt macht schnelle gerade Schnitte in Holz. Die scharfgeschliffenen Zähne sind geschränkt, wodurch schnelle Schnitte ermöglicht werden. Die Zahnleiste aus gehärtetem HSS (Hochgeschwindigkeitsstahl) und BIM (Bimetall) ist mit hochelastischem Kohlenstoffstahl verstärkt, wodurch das Blatt zum Schneiden von harten Materialien, wie Hartholz und abrasiven Holzwerkstoffen, geeignet ist. Die große Zahnteilung (4 mm) und große Länge (152 mm) dieses Produkts ermöglichen Schnitte in Massivholzmaterialien mit einer Dicke bis zu 100 mm. Für den Gebrauch mit Stichsägen mit T-Schaft-Aufnahme. Werkstoff: BIM, Zahnausführung: geschränkt, geschärft, Gesamtlänge [mm]: 152, Zahnteilung [mm]: 4,0, Einsatzbereiche: dickes Hart- und Weichholz (5-100 mm), alle Plattentypen, auch beschichtete, Typ: T 344 DF

Technische Daten:
Produktabmessung, Länge: 152 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
5 St.
Produktabmessung, Länge:
152 mm
Marke:
Bosch Accessories
Weitere Suchbegriffe: bosch stichsägeblätter, stichsägeblatt-set, 03165140091947, Bosch Accessories, 2608634243, sägeblatt
Angebote (41)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
107
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,83*
€ 10,78*
2 Tage
107
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 8,30*
€ 10,79*
2 Tage
35
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 8,28*
€ 10,80*
6 Tage
200
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 8,52*
€ 11,09*
Lager 102
16
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 14,62*
€ 18,53*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,53*
€ 22,05
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,29*
€ 21,77
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,73*
€ 21,10
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,17*
€ 20,43
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,62*
€ 19,78
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 16,46*
€ 19,59
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 16,19*
€ 19,27
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,62*
€ 17,40
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,924* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608634233
ab € 7,76*
Zubehör
Bosch
2608634567
ab € 6,52*
Zubehör
Bosch
2608636223
ab € 5,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.