Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Appoldt Überwachungsrelais 230 V/AC 2 Wechsler 1 St. TM-W Kaltleiterüberwachung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-507921-BP
Hersteller:
     Appoldt
Herst.-Nr.:
     3010
EAN/GTIN:
     4016138787054
Suchbegriffe:
Überwachungsrelais
überwachungsrelais temperatur
überwachungsrelais
Thermistor-Motorschutzgerät

Für PTC-Sensoren nach DIN 44081
Drahtbruchüberwachung
Temperaturüberwachung

Das Relais arbeitet mit allen PTC-Widerständen nach DIN 44081 sofern deren Summen-Kaltwiderstand bei Reihenschaltung 1500 Ω nicht überschreiten. Das Gerät arbeitet nach dem Ruhestromprinzip d.h. der Messkreis wird auf Unterbrechung überwacht. Die max. Fühlerspannung beträgt 7,6 V. Durch den verwendeten Trafo nach VDE 0551 ist der Messkreis galvanisch vom Netz getrennt. Bei kleinem Fühlerwiderstand ist das Ausgangsrelais angezogen. Wird die Nennabschalt-Temperatur NAT erreicht (Fühlerwiderstand hochohmig), fällt das Ausgangsrelais ab. Der Ansprechwert des Gerätes beträgt ca. 3 K mit einer Toleranz von ca. ±8 °C. Der Rückfallwert (Schalthysterese) beträgt Ansprechwert -10 %.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V/AC · Funktionen (Relais): Kaltleiterüberwachung · Inhalt: 1 St. · Kontaktart (LOV): 2 Wechsler · Produkt-Art: Überwachungsrelais · Produktabmessung, Breite: 22.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 80 mm · Produktabmessung, Länge: 100 mm · Schaltspannung (max.): 230 V/AC · Schaltstrom (max.): 8 A · Typ (Hersteller-Typ): TM-W · Weitere technische Daten: PTC-Kaltleiter: 1,5 k? (es können bis zu 6 handelübliche PTC's in Reihe geschaltet werden) · Spannung im PTC-Messkreis: 7,4 V

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 100 x 22.5 x 80 mm
Produktabmessung, Höhe:
80 mm
Produktabmessung, Länge:
100 mm
Produktabmessung, Breite:
22.5 mm
Marke:
Appoldt
Kontaktart (LOV):
2 Wechsler
Funktionen (Relais):
Kaltleiterüberwachung
Typ (Hersteller-Typ):
TM-W
Betriebsspannung:
230 V/AC
Schaltstrom (max.):
8 A
Schaltspannung (max.):
230 V/AC
Produkt-Art:
Überwachungsrelais
Weitere Suchbegriffe: Appoldt, 3010, TM-W, überwachungs relais
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 72,94*
€ 96,53*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 74,20*
€ 96,54*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 139,28*
€ 175,91*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,54*
€ 114,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,58*
€ 113,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,12*
€ 110,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,34*
€ 101,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 84,84*
€ 100,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,20*
€ 88,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.