Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B + B Thermo-Technik 0555 3001 Lichtsensor 1 St. 12 - 24 V/DC (L x B x H) 65 x 59 x 38 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-507908-BP
Hersteller:
     B+B Thermo-Technik
Herst.-Nr.:
     0555 3001
EAN/GTIN:
     4064161263205
Suchbegriffe:
Helligkeitssensor
Sonnensensor
helligkeitssensor
B + B Thermo-Technik 0555 3001 Lichtsensor 1 St. 12 - 24 V/DC (L x B x H) 65 x 59 x 38 mm

Helligkeitssensor 100.000 Lux mit Messumformer 0...10 V

Der Helligkeitssensor ist ein Lichtsensor für die Gebäudeautomation. Er ist gegen Überspannung und Transienten geschützt und für den Dauereinsatz geeignet. Die Messung der Beleuchtungsstärke erfolgt mit einer präzisen und langzeitstabilen Photodiode mit industriellen Leistungsdaten. Die Aufbereitung des Mess-Signals erfolgt durch modernste Sensortechnik mit einem ASIC. Die hohe Empfindlichkeit über einen weiten Bereich an Beleuchtungsstärken sowie die Beschaltung machen den Helligkeitssensor auch unter sehr hellen Lichtverhältnissen einsetzbar. Durch die Drei-Punkt-Kalibrierung ergibt sich über einen weiten Helligkeitsbereich eine hohe Genauigkeit für typische Steuerungsaufgaben. Weitere Vorteile des Helligkeitssensors sind die Einstellmöglichkeit zwischen DC- oder AC-Versorgungsspannung sowie die Ausgabe des Messwertes als ein 0 - 10 V-Standardsignal. Eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten ergeben sich aus der Bestimmung der Helligkeit zur dynamischen Steuerung von Geräten in der Heim- und Gebäudeautomation wie z.B. der Einsatz als Sonnensensor, Gebäudeautomation, Dunkel/Hell Schaltvorgänge, Helligkeitssensor für regengeschützte Wetterstationen, Helligkeitssensor für das Schalten von Verbrauchern bei Anwendungen mit Solarmodulen, Helligkeitssensor auch für den Einsatz bei starker Sonneneinstrahlung.

Ausstattung:
Überspannungsschutz (Varistor und RC-Filter)

Technische Daten:
Ausgänge (Sensoren): Analog Spannung · Betriebsspannung max.: 24 V/DC · Betriebsspannung min.: 12 V/DC · Produktabmessung, Breite: 59 mm · Produktabmessung, Höhe: 38 mm · Produktabmessung, Länge: 65 mm · Schutzart: IP54 · Temperatur (max.): +75 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Weitere technische Daten: Ausgangsspannung: 0 - 10 V · Messbereich: 0 - 100000 lx · Genauigkeit: ±30 % · Wellenlänge (max.): 600 nm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 65 x 59 x 38 mm
Produktabmessung, Höhe:
38 mm
Produktabmessung, Länge:
65 mm
Produktabmessung, Breite:
59 mm
Wellenlänge (Bereich):
600 nm (max)
Marke:
B + B Thermo-Technik
Wellenlänge (max.):
600 nm
Schutzart:
IP54
Ausgänge (Sensoren):
Analog Spannung
Typ (Hersteller-Typ):
0555 3001
Betriebsspannung min.:
12 V/DC
Betriebsspannung (Bereich):
12 - 24 V/DC
Betriebsspannung max.:
24 V/DC
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+75 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Lichtsensor
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: B + B Thermo-Technik, 0555 3001, lichtsensor, licht sensor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
62
Frei Haus
ab € 71,22*
€ 91,80*
€ 4,00*
ab € 64,47*
€ 91,80*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,80*
€ 109,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,48*
€ 107,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,69*
€ 104,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,96*
€ 99,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,22*
€ 84,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.