| |
|
| Artikel-Nr.: 102-507239-BP Herst.-Nr.: 010042 EAN/GTIN: 4015080100423 |
| |
|
| | |
| Eaton DILER-22-G(24VDC) Schütz 24 V/DC 6 A 1 St.
Kleinschütz DILER
Anwendung für Steuerungen
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Schraubklemmen · Hilfskontaktart: 2 Öffner,2 Schließer · Laststrom: 6 A · Lebensdauer (mechanisch): 20 x 106 · Montageart (Relais): Hutschiene,Schraubbefestigung · Nennspannung: 24 V/DC · Schaltspannung (max.): 400 V/AC · Schutzart: IP20 · Steuerspannung (max.): 24 V/DC · Steuerspannung (min.): 24 V/DC · Temperatur (max.): +50 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Anschlussquerschnitte: 1.2 Nm Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274): finger- und handrückensicher Maximale Schalthäufigkeit [Schaltspiele/h]: 9000 Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad: III/3 Umgebungstemperatur: -25°C bis +40 °C
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Steuerspannungs-Bereich: | 24 - 24 V/DC | Marke: | Eaton | Schutzart: | IP20 | Hilfskontaktart: | 2 Öffner | 2 Schließer | Anschluss (Bauelemente): | Schraubklemmen | Montageart (Relais): | Hutschiene | Schraubbefestigung | Typ (Hersteller-Typ): | DILER-22-G(24VDC) | Nennspannung: | 24 V/DC | Steuerspannung (max.): | 24 V/DC | Steuerspannung (min.): | 24 V/DC | Laststrom: | 6 A | Schaltspannung (max.): | 400 V/AC | Lebensdauer (mechanisch): | 20 x 10<sup>6</sup> | Temperatur (max.): | +50 °C | Temperatur (min.): | -25 °C | Produkt-Art: | Schütz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kleinschütz, Hauptschütz, Leistungsschütz, Leistungsschütze, hilfskontaktblock 2 schließer 2 öffner, hauptschütz, leistungsschütz eaton, 4015080100423, Eaton, 010042, DILER-22-G(24VDC), moeller |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 26,77* | € 34,48* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 27,70* | € 35,55* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 27,77* | € 35,73* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 28,63* | € 36,49* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 52,74* | € 64,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|