Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Einweg-Lichtschranke CY-111B-P CY-111B-P dunkelschaltend 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-507165-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     CY-111B-P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Fotosensor
Lichtschranke
Lichtschranken
Panasonic Einweg-Lichtschranke CY-111B-P CY-111B-P dunkelschaltend 1 St.

Einweg-Lichtschranke, Serie CY100

Einweglichtschranke mit einer Reichweite von 15m. M18 Gewinde zur schnellen Montage und Befestigung. Testeingang zur Funktionsprüfung. Zweifarbige LED-Anzeige von Betrieb und Ausgang. Kurzschlussfester Transistor-Ausgang. Robustes Kunststoffgehäuse.
Anwendung: Personen-, Fahrzeug-, Objekterfassung, Lageerkennung, Anwesenheit, Sortieren, Zählen. Überwachung von Torsteuerungen und Durchgängen.

Ausstattung:
Sendediode Infrarot-LED · Testeingang zur Funktionsprüfung.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Kabel, offenes Ende · Ansprechzeit: 1 ms · Ausgänge (Sensoren): PNP · Baugröße (Sensoren): M18 · Betriebsspannung max.: 24 V/DC · Betriebsspannung min.: 12 V/DC · Funktionen (Lichtschranken): dunkelschaltend · Gehäusematerial: Kunststoff · Kabellänge: 2.00 m · Lichtaustritt: axial · Produktabmessung, Länge: 46 mm · Produktabmessung, Ø: 18 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 15 m · Schutzart: IP67 · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Wellenlänge: 890 nm

Lieferumfang:
Anschlusskabel 2 m,2 Stück M18-Befestigungs-Muttern.

Weitere Informationen:
Kabellänge:
2.00 m
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 18 mm x 46 mm
Produktabmessung, Ø:
18 mm
Produktabmessung, Länge:
46 mm
Marke:
Panasonic
Wellenlänge:
890 nm
Schutzart:
IP67
Baugröße (Sensoren):
M18
Gehäusematerial:
Kunststoff
Anschluss (Sensoren):
Kabel|ツ| offenes Ende
Funktionen (Lichtschranken):
dunkelschaltend
Lichtaustritt:
axial
Ausgänge (Sensoren):
PNP
Typ (Hersteller-Typ):
CY-111B-P
Reichweite max. (im Freifeld):
15 m
Ansprechzeit:
1 ms
Betriebsspannung min.:
12 V/DC
Betriebsspannung (Bereich):
12 - 24 V/DC
Betriebsspannung max.:
24 V/DC
Temperatur (max.):
+55 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Einweg-Lichtschranke
Weitere Suchbegriffe: einweg-lichtschranke panasonic, einweg-lichtschranke, einweg-lichtschranke ip 67, Panasonic, CY-111B-P, lichtschranke, licht-schranke
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 39,09*
€ 52,62*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 40,30*
€ 52,63*
Frei Haus
ab € 43,09*
€ 56,23*
€ 5,90*
ab € 45,34*
€ 59,01*
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 58,08*
€ 74,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,46*
€ 88,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,42*
€ 87,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,15*
€ 83,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,18*
€ 78,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,61*
€ 75,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 63,25*
€ 75,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,08*
€ 69,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.