Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENTES Überwachungsrelais 230 V/AC 1 Wechsler 1 St. SSRC-04 Füllstandsüberwachung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-507157-BP
Hersteller:
     ENTES Elektronik
Herst.-Nr.:
     101636
EAN/GTIN:
     4016138741773
Suchbegriffe:
Überwachungsrelais
überwachungsrelais
ENTES Überwachungsrelais 230 V/AC 1 Wechsler 1 St. SSRC-04 Füllstandsüberwachung

Flüssigkeitspegelregler SSRC-04

Betriebsspannung 230 V/AC
Ausschaltverzögerung
1 Relaisausgang 8 A

Flüssigkeitspegelregler zur Steuerung von Füllpegeln mittels optionaler Elektrode (LLS-01 Best.-Nr. 50 71 59/ LLS-02 Best.-Nr. 50 71 60) von leitfähigen Flüssigkeiten in Behältern.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V/AC · Funktionen (Relais): Füllstandsüberwachung · Kontaktart (LOV): 1 Wechsler · Produktabmessung, Breite: 35 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Tiefe: 58 mm · Temperatur (max.): +50 °C · Temperatur (min.): -5 °C · Weitere technische Daten: Betriebsbereich: (0,9 - 1,1) x Un · Genauigkeit: 5 - 50 ? einstellbar · Netzanschluss: 1-phasig, 2-Leiter · Montage: Hutschiene · Anschluss: Schraubklemmen

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 35 x 90 x 58 mm
Produktabmessung, Tiefe:
58 mm
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Breite:
35 mm
Marke:
ENTES
Kontaktart (LOV):
1 Wechsler
Funktionen (Relais):
Füllstandsüberwachung
Typ (Hersteller-Typ):
SSRC-04
Betriebsspannung:
230 V/AC
Temperatur (max.):
+50 °C
Temperatur (min.):
-5 °C
Produkt-Art:
Überwachungsrelais
Weitere Suchbegriffe: 8699421414071, ENTES, 101636, SSRC-04
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 29,04*
€ 46,55*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 33,49*
€ 46,56*
7 Tage
10
€ 6,99*
ab € 59,83*
€ 77,54*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,56*
€ 55,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,34*
€ 53,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,21*
€ 51,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,64*
€ 49,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,51*
€ 45,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.