Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Leakagesensor 1 St. EXF72PN Kabellänge: 2.00 m (L x B x H) 35.9 x 26.5 x 10.7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-507101-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EXF72PN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leckagesonde
Wassermelder
Wassersensor
leckagesonde
Panasonic Leakagesensor 1 St. EXF72PN Kabellänge: 2.00 m (L x B x H) 35.9 x 26.5 x 10.7 mm

Leck-Sensor für Wasser EX-F70

Mit dem Lecksensor EX-F70 kann zuverlässig Wasser, (kleine) Wasser-Lecks und Fluorinert™-Flüssigkeiten erkannt werden. Arbeitsweise und Erkennung durch Verwendung des Kapillareffekts. Selbstüberwachung - Fehlermeldung bei falscher Montage sowie Kabelbruch. Schnelle Meldung durch geringe Ansprechzeit von 50ms. Einfache und schnelle Montage über zwei M4 Schrauben oder durch Aufkleben der Montagehalterung. Montagehalterung aus PVC - kein Verrosten möglich.
Anwendung: Wassererkennung am Boden in Räumen, Kellern, Gebäuden, Lecküberwachung von Behältern, Maschinen, Anlagen, Kühlsystemen.

Ausstattung:
Integrierte Auswerteelektronik · Integrierte Status-LED-Anzeige (rot/grün)

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Kabel, offenes Ende · Ansprechzeit: 50 ms · Betriebsspannung (Bereich): 12 - 24 V/DC · Betriebsspannung max.: 24 V/DC · Betriebsspannung min.: 12 V/DC · Inhalt: 1 St. · Kabellänge: 2.00 m · Material: Polypropylen · Produkt-Art: Leakagesensor · Produktabmessung, Breite: 26.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 10.7 mm · Produktabmessung, Länge: 35.9 mm · Schutzart: IP67 · Typ (Hersteller-Typ): EXF72PN · Weitere technische Daten: Ausgang: Transistor (PNP) 50 mA/30 V/DC · Sendediode: Infrarot LED · Erkennbare Flüssigkeit: Wasser, Fluorinert™ · Montagehalterung: PVC

Hinweis:
Fluorinert™ ist das weltweite Warenzeichen von 3M.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
2.00 m
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 35.9 x 26.5 x 10.7 mm
Produktabmessung, Höhe:
10.7 mm
Produktabmessung, Länge:
35.9 mm
Produktabmessung, Breite:
26.5 mm
Marke:
Panasonic
Schutzart:
IP67
Anschluss (Sensoren):
Kabel|ツ| offenes Ende
Material:
Polypropylen
Typ (Hersteller-Typ):
EXF72PN
Ansprechzeit:
50 ms
Betriebsspannung min.:
12 V/DC
Betriebsspannung (Bereich):
12 - 24 V/DC
Betriebsspannung max.:
24 V/DC
Produkt-Art:
Leakagesensor
Weitere Suchbegriffe: Panasonic, EXF72PN, wasserlecksensor, wasserleck sensor
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 179,57*
€ 225,24*
Lager 102
16
Frei Haus
ab € 185,00*
€ 225,26*
€ 3,50*
ab € 191,08*
€ 231,62*
6 Tage
16
Frei Haus
ab € 334,21*
€ 394,36*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,26*
€ 268,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,48*
€ 262,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,68*
€ 250,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,62*
€ 238,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,00*
€ 220,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.