Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-507012-BP Herst.-Nr.: 288-002 EAN/GTIN: 4017332159555 |
| |
|
| | |
| Kombifuß
Industrieverpackung mit 10 Stück
Anrastbarer Kombifuß. Passend zu TS 15, TS 35 und TS 32
Technische Daten: Gewicht: 1.48 g · Herstellerfarbe: Grau · Industrieware: Ja · Inhalt: 10 St. · Produkt-Art: Kombifuß · Produktabmessung, Breite: 45.5 mm · Typ (Hersteller-Typ): 288-002 · Weitere technische Daten: Ausführung: Anrastbar
Lieferumfang: Kombifuß
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 10 St. | Abmessungen: | (B x T) 45.5 mm x 65.5 mm | Herstellerfarbe: | Grau | Produktabmessung, Tiefe: | 65.5 mm | Produktabmessung, Breite: | 45.5 mm | Marke: | WAGO | Industrieware: | Ja | Farbe: | grau | Typ (Hersteller-Typ): | 288-002 | Typ: | 288-002 | Gewicht: | 1.48 g | Produkt-Art: | Kombifuß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: industrierelais, WAGO, 288-002, relaiszubehör, relais zubehör |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,37337* | € 0,49337* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,3786* | € 0,4986* | | | | | 25 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,42* | € 0,55* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,369* | € 0,599* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 5,52* | € 8,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,552* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|