Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombifuß 288-002


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kombifuß 288-002
Kombifuß 288-002
Artikel-Nr.:
     3517A-55294664
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     288-002
EAN/GTIN:
     4017332159555
Suchbegriffe:
Industrierelais
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
klemmen querverbinder wago

Kombifuß 288-002

Kombifuß
anrastbar
passend zu TS 15, TS 35 und TS 32
grau
Weitere Informationen:
Breite:
5,5 mm
Höhe:
15,5 mm
Tiefe:
49,7 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7042
Breite in Teilungseinheiten:
0,31
Betriebstemperatur:
-40..70 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: industrierelais, Elektronik-Leergehäuse
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,37337*
€ 0,49337*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,3786*
€ 0,4986*
25 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,42*
€ 0,56*
Lager 3517
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,369*
€ 0,579*
3 Tage
21
10
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,40*
€ 0,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,579*
€ 0,68901
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,499*
€ 0,59381
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,489*
€ 0,58191
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,429*
€ 0,51051
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,419*
€ 0,49861
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,369*
€ 0,43911
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.