Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PIC HSR-0025TSM 2-15 AW Reed-Kontakt 1 Schließer 30 V/DC, 30 V/AC 0.01 A 0.25 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-506945-BP
Hersteller:
     PIC
Herst.-Nr.:
     HSR-0025TSM 2-15 AW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
Reedkontakt
SMD-Reedschalter T-Serie

Reedschalter zur Montage auf Leiterplatten mit Lötpads.

Technische Daten:
AW-Wert (Bereich): 2 - 15 · AW-Wert (max.): 15 · AW-Wert (min.): 2 · Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Gehäusematerial: Glas · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Kontaktmaterial: Durel · Produkt-Art: Reed-Kontakt · Produktabmessung, Breite: 1.27 mm · Produktabmessung, Höhe: 1.27 mm · Produktabmessung, Länge: 6.1 mm · RoHS-konform: Ja · Schaltleistung (max.): 0.25 W · Schaltspannung (max.): 30 V/DC,30 V/AC · Schaltstrom (max.): 0.01 A · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ (Hersteller-Typ): HSR-0025TSM 2-15 AW

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 6.1 x 1.27 x 1.27 mm
Produktabmessung, Höhe:
1.27 mm
Produktabmessung, Länge:
6.1 mm
Produktabmessung, Breite:
1.27 mm
AW-Wert (Bereich):
2 - 15
Marke:
PIC
Gehäusematerial:
Glas
Anschluss (Bauelemente):
Lötpins
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Typ (Hersteller-Typ):
HSR-0025TSM 2-15 AW
AW-Wert (max.):
15
AW-Wert (min.):
2
Schaltstrom (max.):
0.01 A
Schaltspannung (max.):
30 V/DC
Schaltleistung (max.):
0.25 W
Kontaktmaterial:
Durel
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Reed-Kontakt
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Reedschalter, reedschalter pic, reedkontakt, PIC, HSR-0025TSM 2-15 AW, reed kontakt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,24*
€ 24,93*
Lager 102
80
Frei Haus
ab € 16,73*
€ 24,95*
6 Tage
80
€ 6,99*
ab € 36,46*
€ 49,41*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.