Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PIC HSR-0025TSM 2-15 AW Reed-Kontakt 1 Schließer 30 V/DC, 30 V/AC 0.01A 0.25W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S78013
Hersteller:
     PIC
Herst.-Nr.:
     HSR-0025TSM 2-15 AW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
Reedkontakt
Reedschalter zur Montage auf Leiterplatten mit Lötpads.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
1.27 mm
Länge:
6.1 mm
Breite:
1.27 mm
Typ:
HSR-0025TSM 2-15 AW
Anschluss:
Lötpins
Kontaktart:
1 Schließer
Schaltstrom (max.):
0.01 A
Schaltstrom:
0.01 A
Max. Schaltleistung:
0.25 W
Schaltleistung:
0.25 W
Gehäusematerial:
Glas
Schaltspannung (max.):
30 + 30 V/AC
Kontaktmaterial:
Durel
AW-Wert (max.):
15
AW-Wert (min.):
2
Max. Temperatur:
+125 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Reed-Kontakt
Weitere Suchbegriffe: Reedschalter, reedschalter pic, reedkontakt, PIC, reed kontakt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 16,24*
€ 24,93*
1 Tag
80
Frei Haus
ab € 16,73*
€ 24,95*
6 Tage
80
€ 6,99*
ab € 36,46*
€ 49,41*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.