Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-506920-BP Herst.-Nr.: 093.16.0 EAN/GTIN: 8012823353654 |
| |
|
| | |
| Finder 093.16.0 Kammbrücke 250 V/AC Polzahl: 16 Schwarz 1 St.
Kammbrücke Serie 093 für Koppel-Relais Serie 39
Kammbrücke zum Verbinden von bis zu 16 Fassungen der Koppel-Relais Serie 39.
Technische Daten: Betriebsspannung: 250 V/AC · Herstellerfarbe: Schwarz · Passend für Marke (Relais): Finder · Passend für Modell (Relais): Finder 39.10,Finder 39.11,Finder 39.20,Finder 39.21,Finder 39.30,Finder 39.31,Finder 39.40,Finder 39.41,Finder 39.80,Finder 39.81,Finder 93.61,Finder 93.62,Finder 93.63,Finder 93.64,Finder 93.68 · Passend für Serie (Relais): Finder Serie 39,Finder Serie 93 · Polzahl: 16 · Weitere technische Daten: Nennstrom: 36 A
Hinweis: Es können mehrere Kammbrücken an A2, BB, 11, 15 gesetzt werden. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Schwarz | Passend für Marke (Relais): | Finder | Passend für Modell (Relais): | Finder 39.10 | Finder 39.11 | Finder 39.20 | Finder 39.21 | Finder 39.30 | Finder 39.31 | Finder 39.40 | Finder 39.41 | Passend für Serie (Relais): | Finder Serie 39 | Finder Serie 93 | Marke: | Finder | Farbe: | schwarz | Typ (Hersteller-Typ): | 093.16.0 | Polzahl: | 16 | Betriebsspannung: | 250 V/AC | Typ: | 093.16.0 | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Kammbrücke | UKCA-konform: | ja | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 1,98* | € 2,72* | | | | | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 2,029* | € 2,789* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 2,14* | € 2,94* | | | | | 16 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 2,14* | € 2,95* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 3,66* | € 5,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|