| |
|
| Artikel-Nr.: 102-506440-BP Herst.-Nr.: 605 000 673 EAN/GTIN: 4030641538477 |
| |
|
| | |
| Nachschaltgerät YRB-0330-242 Contrinex Betriebsspannung: 24 V/DC 3 Schließer 1 St.
Nachschaltgerät für Sicherheitsbarrieren
In Kombination mit den Safetinex-Sicherheitslichtvorhängen und Mehrstrahl-Lichtschranken ermöglicht das Nachschaltgerät die einfache und rasche Montage für den Schutzbetrieb in automatischen oder manuellen Wiederanlauf, sowie Mutingapplikationen oder Anwendungen mit Taktsteuerung. Das Gerät entspricht der höchsten Sicherheitsstufe SIL 3 gemäß IEC/EN 61508 sowie Kategorie 4 und PL e gemäß EN/ISO 13849-1.
Technische Daten: Betriebsspannung: 24 V/DC · Betriebstemperatur (max.): +50 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): 0 °C · Kontaktart (LOV): 3 Schließer · Performance Level: PL e · Sicherheitskategorie: 4 · Weitere technische Daten: Funktionen: automatischer und manueller Wiederanlauf, Taktsteuerung, Mutingbetrieb · Safeyty Integrity Level: SIL 3 · Ausführung Konaktart: Zwangsgeführt · Zulassungen (Sensoren): TÜV/cUL/UL/CE
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | Contrinex | Kontaktart (LOV): | 3 Schließer | Performance Level: | PL e | Sicherheitskategorie: | 4 | Typ (Hersteller-Typ): | YRB-0330-242 | Betriebstemperatur (max.): | +50 °C | Betriebstemperatur (min.) (num): | 0 °C | Betriebsspannung: | 24 V/DC | Produkt-Art: | Nachschaltgerät | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schutztürwächter, 04030641538477, 02050001270443, Contrinex, 605 000 673, YRB-0330-242 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 482,52* | € 549,61* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 533,92* | € 606,97* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 502,81* | € 618,60* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 570,66* | € 637,64* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 830,06* | € 892,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|