Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tele OCP1 24VAC/DC 0 - 20MA Koppelrelais 24 V/DC, 24 V/AC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-505861-BP
Hersteller:
     Tele
Herst.-Nr.:
     170018
EAN/GTIN:
     4064161263038
Suchbegriffe:
Interface-Relais
Interfacerelais
Koppelrelais
interface-relais 24v
tele OCP1 24VAC/DC 0 - 20MA Koppelrelais 24 V/DC,24 V/AC 1 St.

Analogwertgeber

Steuerkreis 0 - 20 mA

Betriebsarten wählbar über 3-stufigen Schalter · Hand = Ausgabe des eingestellten Sollwertes, 0 = dauernd Aus · Auto = Durchschleifen des Anlagensteuersignals · Rückmeldung der Schalterstellung Auto · Helligkeit der LED abhängig vom Ausgangssignal.

Ausstattung:
Betriebsarten wählbar über 3-stufigen Schalter
Hand = Ausgabe des eingestellten Sollwertes, 0 = dauernd Aus
Auto = Durchschleifen des Anlagensteuersignals
Rückmeldung der Schalterstellung Auto
Helligkeit der LED abhängig vom Ausgangssignal

Technische Daten:
Nennspannung: 24 V/DC,24 V/AC · Produktabmessung, Breite: 17.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 87 mm · Produktabmessung, Länge: 65 mm · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Steuerkreis: 0 - 20 mA · Bemessungsstoßspannung: 4 kV · Berührungsschutz: nach VBG4 · Montage: auf Profilschiene TS35 · Messkategorie: III · Klemm-Anschluss: bis 4 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 65 x 17.5 x 87 mm
Produktabmessung, Höhe:
87 mm
Produktabmessung, Länge:
65 mm
Produktabmessung, Breite:
17.5 mm
Marke:
tele
Typ (Hersteller-Typ):
OCP1 24VAC/DC 0 - 20MA
Nennspannung:
24 V/DC
Temperatur (max.):
+55 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Koppelrelais
Weitere Suchbegriffe: interface relais, tele koppelrelais, tele, 170018, OCP1 24VAC/DC 0 - 20MA, koppelbaustein, koppelrelais
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 45,46*
€ 60,61*
€ 4,00*
ab € 42,66*
€ 60,61*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,61*
€ 72,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,85*
€ 71,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,07*
€ 67,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,16*
€ 66,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,14*
€ 62,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,46*
€ 54,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.