| |
|
| Artikel-Nr.: 102-505831-BP Herst.-Nr.: 2390100 EAN/GTIN: 9008662002364 |
| |
|
| | |
| Überwachungsrelais 24 - 400 V/AC 2 Wechsler tele G2TF02 1 St.
Serie GAMMA - Überwachungsrelais
Großer Klemmenraum mit unverlierbaren Klemmen Potentiometer bündig in der Front Flexible Spannungsversorgung über Plug-in-Module
Das Überwachungsrelais der Produktserie mit dem Markennamen WatchDog bietet noch mehr Funktionalität im neuen Gehäuse. Außen und innen konsequent und innovativ weiterentwickelt - bedienerfreundlich, platzsparend, orientiert an internationalen Standards. Das Gerät im 22,5 mm Schmalbaugehäuse bietet eine einfache und schnelle Montage, praxisgerechte Klemmen, ein Maximum an Bedien- und Anzeigeelementen sowie ein durchgängiges Konzept für Relaisstellung (im Gut-Zustand ist das Relais angezogen) und Visualisierung. Die Spannungsversorgung erfolgt entweder mit den als optionales Zubehör erhältlichen Powermodulen (AC 230 oder 400 V) oder über die Messspannung. Diese Funktionen gewährleisten eine optimale Anpassung an die Applikation und erleichtern die Inbetriebnahme. Kurzbeschreibung Typ G2TF02: Temperaturüberwachung für Temperaturfühler nach DIN 44801 ( 6 PTC) · Fehlerspeicher · Testfunktion mit integrierter Test/Reset-Taste. · Versorgung wählbar über Powermodule (nicht im Lieferumfang enthalten).
Technische Daten: Betriebsspannung max.: 400 V/AC · Betriebsspannung min.: 24 V/AC · Funktionen (Relais): Temperaturüberwachung · Kontaktart (LOV): 2 Wechsler · Produktabmessung, Breite: 22.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Tiefe: 103 mm · Schaltleistung (max.): 1250 VA · Schaltspannung (max.): 250 V/AC · Schaltstrom (max.): 5 A · Schutzart: IP40 · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Messkategorie: III · Bemessungs-Stoßspannung: 4 kV · Berührungsschutz: nach VBG4 · Montage: auf Profilschiene TS35
Hinweis: Benötigtes Powermodul nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat mitbestellen. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (B x H x T) 22.5 x 90 x 103 mm | Produktabmessung, Tiefe: | 103 mm | Produktabmessung, Höhe: | 90 mm | Produktabmessung, Breite: | 22.5 mm | Marke: | tele | Schutzart: | IP40 | Kontaktart (LOV): | 2 Wechsler | Funktionen (Relais): | Temperaturüberwachung | Typ (Hersteller-Typ): | G2TF02 | Schaltstrom (max.): | 5 A | Schaltspannung (max.): | 250 V/AC | Betriebsspannung min.: | 24 V/AC | Schaltleistung (max.): | 1250 VA | Betriebsspannung (Bereich): | 24 - 400 V/AC | Betriebsspannung max.: | 400 V/AC | Temperatur (max.): | +55 °C | Temperatur (min.): | -25 °C | Produkt-Art: | Überwachungsrelais |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 48,06* | € 63,68* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 47,05* | € 65,46* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 49,46* | € 65,90* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 57,08* | € 68,91* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 83,35* | € 107,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|