Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflektoren Leuze Electronic TKS 100 x 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-505631-BP
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50022816
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reflektor für Lichtschranken
leuze reflektor für lichtschranke
reflektor für lichtschranken
Reflektoren

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Reflektor · Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Höhe: 100 mm · Typ (Hersteller-Typ): TKS 100 x 100

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
100 mm
Produktabmessung, Breite:
100 mm
Marke:
Leuze Electronic
Typ (Hersteller-Typ):
TKS 100 x 100
Produkt-Art:
Reflektor
Weitere Suchbegriffe: Leuze Electronic, 50022816, TKS 100 x 100, reflektor, lichtschranken-reflektor
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,57*
€ 10,43*
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 7,63*
€ 10,52*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,69*
€ 10,60*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,85*
€ 10,83*
Lager 102
101
Frei Haus
ab € 16,01*
€ 22,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50025570
ab € 8,32*
Zubehör
Leuze electronic
50128379
ab € 31,40*
Zubehör
Leuze electronic
50128380
ab € 27,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.