Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflektoren Leuze Electronic TKS 20 x 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-505629-BP
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50081283
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reflektor für Lichtschranken
reflektor für lichtschranken
Reflektoren Leuze Electronic TKS 20 x 40

Reflektoren

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 40 mm · Produktabmessung, Höhe: 20 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
20 mm
Produktabmessung, Breite:
40 mm
Marke:
Leuze Electronic
Typ (Hersteller-Typ):
TKS 20 x 40
Produkt-Art:
Reflektor
Weitere Suchbegriffe: 02050001043672, Leuze Electronic, 50081283, TKS 20 x 40, reflektor
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,29*
€ 5,98*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 4,35*
€ 6,04*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,50*
€ 6,25*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4,48*
€ 6,39*
Lager 102
22
Frei Haus
ab € 10,47*
€ 15,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50082084
ab € 19,12*
Zubehör
Leuze electronic
50122797
ab € 10,40*
Zubehör
Leuze electronic
50122798
ab € 44,43*
Zubehör
Leuze electronic
50129149
ab € 23,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.