Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Secatec MKF19XUAK Reed-Kontakt 1 Wechsler 30 V/DC, 30 V/AC 0.2 A 3 VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-505367-BP
Hersteller:
     SECATEC electronic
Herst.-Nr.:
     75385
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reed-Sensor
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
Reed-Magnetschalter, ATEX-zertifiziert

ATEX-zertifizierter Reed-Sensor im stabilen Gehäuse. Zulassung (ATEX) II 2 G EX mb II T6, KEMA 02ATEX1288 X, (IECEx) Ex mb II T6, IECEx KEM 08.0009X.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Gehäusematerial: Kunststoff · Kabellänge: 1.00 m · Kontaktart (LOV): 1 Wechsler · Produkt-Art: Reed-Kontakt · Produktabmessung, Breite: 19 mm · Produktabmessung, Höhe: 10.5 mm · Produktabmessung, Länge: 28.5 mm · Relais-Besonderheiten: mit Befestigungslöchern · Schaltleistung (max.): 3 VA · Schaltspannung (max.): 30 V/DC,30 V/AC · Schaltstrom (max.): 0.2 A · Temperatur (max.): +130 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ (Hersteller-Typ): MKF19XUAK · Weitere technische Daten: Lebensdauer: 105 - 106 Schaltspiele

Hinweis:
Der Reedschalter ist nicht zum direkten Schalten von Beleuchtungen, Netzteilen, Antrieben, usw. geeignet, da der maximal zulässige Strom oft beim Ein-/Ausschaltvorgang überschritten wird. Bitte dafür ein zusätzliches Koppelrelais mit Schutzbeschaltung verwenden.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.00 m
Abmessungen:
(L x B x H) 28.5 x 19 x 10.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
10.5 mm
Produktabmessung, Länge:
28.5 mm
Produktabmessung, Breite:
19 mm
Marke:
Secatec
Gehäusematerial:
Kunststoff
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Kontaktart (LOV):
1 Wechsler
Relais-Besonderheiten:
mit Befestigungslöchern
Typ (Hersteller-Typ):
MKF19XUAK
Schaltstrom (max.):
0.2 A
Schaltspannung (max.):
30 V/DC
Schaltleistung (max.):
3 VA
Temperatur (max.):
+130 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Reed-Kontakt
Weitere Suchbegriffe: Reedkontakt, Reedschalter, reedkontakt, 02050001057853, Secatec, 75385, MKF19XUAK
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
71
Frei Haus
ab € 23,07*
€ 33,30*
€ 4,00*
ab € 23,67*
€ 34,59*
7 Tage
21
€ 6,99*
ab € 49,29*
€ 65,15*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Finder
4C0190244050
ab € 9,29*
Sonstiges
Finder
4C0190120050
ab € 8,30*
Sonstiges
Finder
4C0190240050
ab € 8,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.