Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Secatec MKD16OUAK Reed-Kontakt 1 Wechsler 150 V/DC, 150 V/AC 1 A 20 VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-505363-BP
Hersteller:
     SECATEC electronic
Herst.-Nr.:
     70624
EAN/GTIN:
     7062400000007
Suchbegriffe:
Reed-Sensor
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
Secatec MKD16OUAK Reed-Kontakt 1 Wechsler 150 V/DC,150 V/AC 1 A 20 VA

Reed-Magnetschalter im Mikroschalter-Gehäuse

Universell einsetzbar durch praktische Schraubmontage.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Gehäusematerial: Kunststoff · Kabellänge: 1.00 m · Kontaktart (LOV): 1 Wechsler · Produktabmessung, Breite: 16 mm · Produktabmessung, Höhe: 10.3 mm · Produktabmessung, Länge: 27.8 mm · Schaltleistung (max.): 20 VA · Schaltspannung (max.): 150 V/DC,150 V/AC · Schaltstrom (max.): 1 A · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Lebensdauer: 105 - 106 Schaltspiele · Schutzart: IP67

Hinweis:
Der Reedschalter ist nicht zum direkten Schalten von Beleuchtungen, Netzteilen, Antrieben, usw. geeignet, da der der maximal zulässige Strom oft beim Ein-/Ausschaltvorgang überschritten wird. Bitte dafür ein zusätzliches Koppelrelais mit Schutzbeschaltung verwenden.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.00 m
Abmessungen:
(L x B x H) 27.8 x 16 x 10.3 mm
Produktabmessung, Höhe:
10.3 mm
Produktabmessung, Länge:
27.8 mm
Produktabmessung, Breite:
16 mm
Marke:
Secatec
Gehäusematerial:
Kunststoff
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Kontaktart (LOV):
1 Wechsler
Typ (Hersteller-Typ):
MKD16OUAK
Schaltstrom (max.):
1 A
Schaltspannung (max.):
150 V/DC
Schaltleistung (max.):
20 VA
Temperatur (max.):
+80 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Reed-Kontakt
Weitere Suchbegriffe: Reedkontakt, Reedschalter, reedkontakt, 07062400000007, 7062400000007, Secatec, 70624, MKD16OUAK
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 17,39*
€ 26,41*
€ 4,00*
ab € 16,78*
€ 26,86*
7 Tage
14
€ 6,99*
ab € 40,03*
€ 53,70*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Finder
4C0190244050
ab € 9,30*
Sonstiges
Finder
4C0190120050
ab € 8,29*
Sonstiges
Finder
4C0190240050
ab € 8,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.