Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Secatec MKG30OUAK Reed-Kontakt 1 Wechsler 350 V/DC, 350 V/AC 1 A 60 VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-505360-BP
Hersteller:
     SECATEC electronic
Herst.-Nr.:
     70454
EAN/GTIN:
     7045400000000
Suchbegriffe:
Reed-Sensor
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
Secatec MKG30OUAK Reed-Kontakt 1 Wechsler 350 V/DC,350 V/AC 1 A 60 VA

Reed-Magnetschalter im metrischen Gehäuse

Im runden Kunststoffgehäuse untergebrachter Reed-Sensor. Die Bauform ist vorrangig für industrielle Applikationen vorgesehen. Durch den Wechselkontakt als Öffner, Schließer oder Umschalter verwendbar.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Gehäusematerial: Kunststoff · Kabellänge: 1.00 m · Kontaktart (LOV): 1 Wechsler · Produktabmessung, Länge: 70 mm · Produktabmessung, Ø: 30 mm · Schaltleistung (max.): 60 VA · Schaltspannung (max.): 350 V/DC,350 V/AC · Schaltstrom (max.): 1 A · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Weitere technische Daten: Gewinde-Länge: 5 cm · Lebensdauer: 105 - 106 Schaltspiele · Schutzart: IP67

Hinweis:
Der Reedschalter ist nicht zum direkten Schalten von Beleuchtungen, Netzteilen, Antrieben, usw. geeignet, da der maximal zulässige Strom oft beim Ein-/Ausschaltvorgang überschritten wird. Bitte dafür ein zusätzliches Koppelrelais mit Schutzbeschaltung verwenden.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.00 m
Abmessungen:
(Ø x L) 30 mm x 70 mm
Produktabmessung, Ø:
30 mm
Produktabmessung, Länge:
70 mm
Marke:
Secatec
Gehäusematerial:
Kunststoff
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Kontaktart (LOV):
1 Wechsler
Typ (Hersteller-Typ):
MKG30OUAK
Schaltstrom (max.):
1 A
Schaltspannung (max.):
350 V/DC
Schaltleistung (max.):
60 VA
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Reed-Kontakt
Weitere Suchbegriffe: Reedkontakt, Reedschalter, reedkontakt, 07045400000000, 7045400000000, Secatec, 70454, MKG30OUAK
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 23,59*
€ 37,24*
€ 4,00*
ab € 22,89*
€ 37,24*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Finder
4C0190244050
ab € 9,33*
Sonstiges
Finder
4C0190120050
ab € 8,63*
Sonstiges
Finder
4C0190240050
ab € 8,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.