Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Einweg-Lichtschranke EX33PN EX33PN hellschaltend, dunkelschaltend, Umschalter (Hell-EIN/Dun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-504982-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EX33PN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Fotosensor
Lichtschranke
Lichtschranken
Panasonic Einweg-Lichtschranke EX33PN EX33PN hellschaltend,dunkelschaltend,Umschalter (Hell-EIN/Dunkel-EIN) 1 St.

Einweg-Lichtschranke, Serie EX30

Einweglichtschranke mit M4-Gewinde zur schnellen Montage. Sensorkörper aus Zink vernickelt mit Schlüsselweite M14.
Anwendung: Objekterfassung, Positionserkennung, Anwesenheit.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Kabel, offenes Ende · Ansprechzeit: 0.5 ms · Ausgänge (Sensoren): PNP · Betriebsspannung max.: 24 V/DC · Betriebsspannung min.: 12 V/DC · Funktionen (Lichtschranken): hellschaltend,dunkelschaltend,Umschalter (Hell-EIN/Dunkel-EIN) · Kabellänge: 2.00 m · Produktabmessung, Breite: 11 mm · Produktabmessung, Höhe: 15.6 mm · Produktabmessung, Tiefe: 14 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 800 mm · Schutzart: IP67 · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Lieferumfang:
M4 Befestigungs-Mutter.

Hinweis:
Zulassungen: UL.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
2.00 m
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 11 x 15.6 x 14 mm
Produktabmessung, Tiefe:
14 mm
Produktabmessung, Höhe:
15.6 mm
Produktabmessung, Breite:
11 mm
Marke:
Panasonic
Schutzart:
IP67
Anschluss (Sensoren):
Kabel|ツ| offenes Ende
Funktionen (Lichtschranken):
hellschaltend | dunkelschaltend | Umschalter (Hell-EIN/Dunkel-EIN)
Ausgänge (Sensoren):
PNP
Typ (Hersteller-Typ):
EX33PN
Reichweite max. (im Freifeld):
800 mm
Ansprechzeit:
0.5 ms
Betriebsspannung min.:
12 V/DC
Betriebsspannung (Bereich):
12 - 24 V/DC
Betriebsspannung max.:
24 V/DC
Temperatur (max.):
+55 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Einweg-Lichtschranke
Weitere Suchbegriffe: Fotoschalter, Lichtsensor, Photoschalter, einweg-lichtschranke panasonic, einweg-lichtschranke, einweg-lichtschranke ip 67, Panasonic, EX33PN, lichtschranke, einweglichtschranke
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 112,98*
€ 143,55*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 118,04*
€ 143,56*
€ 5,90*
ab € 113,08*
€ 146,39*
Frei Haus
ab € 126,49*
€ 153,35*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 150,94*
€ 183,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,84*
€ 218,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,61*
€ 217,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,90*
€ 209,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,02*
€ 198,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,94*
€ 179,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.