Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder 22.32.0.024.4340 Schütz 2 Schließer 24 V/DC, 24 V/AC 25 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-504713-BP
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     22.32.0.024.4340
EAN/GTIN:
     8012823355474
Suchbegriffe:
Installationsschütz
LY-Relais
Leistungsrelais
Hauptschütz
Finder 22.32.0.024.4340 Schütz 2 Schließer 24 V/DC,24 V/AC 25 A 1 St.

Installationsschütz Serie 22.32, 25 A

Installationsschütze nach DIN EN 61095: 2009. Hilfsschalter mit 1 Schließer + 1 Öffner oder 2 Schließern seitlich anbaubar. Für Tragschiene DIN EN 60715 TH35.

Technische Daten:
Abfallzeit: 20 ms · Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme · Ansprechzeit: 30 ms · Kontaktart (LOV): 2 Schließer · Kontaktmaterial: AgSnO2 · Laststrom: 25 A · Nennspannung: 24 V/DC,24 V/AC · Produktabmessung, Breite: 17.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 84 mm · Produktabmessung, Tiefe: 60.8 mm · Schaltleistung (max.): 6250 VA · Schaltspannung (max.): 440 V/AC · Schutzart: IP20 · Temperatur (max.): +50 °C · Temperatur (min.): -20 °C

Hinweis:
Zulassungen: cULus, EAC, IMQ, RINA, LR.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 17.5 x 84 x 60.8 mm
Produktabmessung, Tiefe:
60.8 mm
Produktabmessung, Höhe:
84 mm
Produktabmessung, Breite:
17.5 mm
Marke:
Finder
Schutzart:
IP20
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme
Kontaktart (LOV):
2 Schließer
Typ (Hersteller-Typ):
22.32.0.024.4340
Nennspannung:
24 V/DC
Abfallzeit:
20 ms
Laststrom:
25 A
Ansprechzeit:
30 ms
Schaltspannung (max.):
440 V/AC
Schaltleistung (max.):
6250 VA
Kontaktmaterial:
AgSnO<sub>2</sub>
Temperatur (max.):
+50 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Schütz
UKCA-konform:
ja
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschütz, Leistungsschütze, 24v dc leistungsrelais, hauptschütz, leistungsschütz 2 schließer, 8012823354569, Finder, 22.32.0.024.4340, 182-9935
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
65
1
€ 5,80*
ab € 13,19*
€ 17,64*
1
€ 5,46*
ab € 13,15*
€ 17,65*
1
€ 3,90*
ab € 15,01*
€ 19,93*
26 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 18,00*
€ 20,20*
Lager 102
40
1
Frei Haus
ab € 31,99*
€ 41,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,15*
€ 48,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,16*
€ 46,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,62*
€ 42,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,92*
€ 41,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,42*
€ 40,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
02001
ab € 0,219*
Zubehör
Finder
02209
ab € 0,659*
Zubehör
Finder
02235
ab € 11,93*
Zubehör
Finder
02233
ab € 11,93*
Zubehör
Finder
02218
ab € 2,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.