Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-504708-BP Herst.-Nr.: 011.03 EAN/GTIN: 8012823351100 |
| |
|
| | |
| Finder Einbau-Fotosensor 1 St. 011.03
Einbau-Fotosensor, Serie 011.03
Einbau-Fotosensor mit polaritätsneutralen Anschlüssen. Passend für die Dämmerungsschalter der Serien 11.31, 11.42 und 11.91 (Best.-Nr. 50 27 21, 50 27 22 und 50 27 24) sowie Serie 11.41 (Best.-Nr. 50 57 23).
Technische Daten: Produktabmessung, Höhe: 37.5 mm · Produktabmessung, Ø: 24 mm · Weitere technische Daten: Einbau-Ø: 15 mm, mit Adapter 18 mm
Lieferumfang: Anschluss-Kabel 500 mm · Adapter für Einbaubohrung 18 mm.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (Ø x H) 24 mm x 37.5 mm | Produktabmessung, Ø: | 24 mm | Produktabmessung, Höhe: | 37.5 mm | Marke: | Finder | Typ (Hersteller-Typ): | 011.03 | Produkt-Art: | Einbau-Fotosensor | UKCA-konform: | ja | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 11,02* | € 14,14* | | | | | | | | 5 | | € 5,46* | ab € 11,098* | € 14,168* | | | | | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 11,362* | € 14,442* | | | | | 23 Tage | | | 5 | | € 7,90* | ab € 11,33* | € 14,45* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 18,20* | € 25,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|