| |
|
| Artikel-Nr.: 102-504501-BP Herst.-Nr.: SA1U-P07MWT EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Idec Reflexions-Lichtschranke SA1U-P07MWT SA1U-P07MWT Polarisationsfilter,Timer 1 St.
Reflexlichtschranke polarisiert mit Timer
Die Reflexions-Lichtschranke arbeitet mit einem Reflektor und kann auch Objekte mit spiegelnden Oberflächen erkennen. Zusätzlich zum Normalbetrieb kann mittels eines Drehschalters die Anzugs- Abfallverzögerung sowie die Wischfunktion (Zeitbereich 0,1 bis 5 s) eingestellt werden. Aufgrund des integrierten Störschutzes können zwei Gerätie direkt nebeneinander installiert werden. Mit Empfindlichkeitseinstellung. Durch zwei LEDs (gelb und grün) werden der Ausgangszustand und die Stabilität der Erfassung angezeigt.
Technische Daten: Anschluss (Sensoren): Schraubklemmen · Ansprechzeit: 1 ms · Ausgänge (Sensoren): NPN,PNP · Betriebsspannung max.: 24 V/DC · Betriebsspannung min.: 12 V/DC · Funktionen (Lichtschranken): Polarisationsfilter,Timer · Produktabmessung, Breite: 25 mm · Produktabmessung, Höhe: 67.5 mm · Produktabmessung, Tiefe: 85 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 7 m · Schutzart: IP67 · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Zeitbereich: 0.1 - 5 s
Lieferumfang: Anleitung · Montagewinkel · Kabelverschraubung · Reflektor 51 x 72 mm.
Hinweis: Zulassungen: c-UL-us. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (B x H x T) 25 x 67.5 x 85 mm | Produktabmessung, Tiefe: | 85 mm | Produktabmessung, Höhe: | 67.5 mm | Produktabmessung, Breite: | 25 mm | Marke: | Idec | Schutzart: | IP67 | Anschluss (Sensoren): | Schraubklemmen | Funktionen (Lichtschranken): | Polarisationsfilter | Timer | Ausgänge (Sensoren): | NPN | PNP | Typ (Hersteller-Typ): | SA1U-P07MWT | Reichweite max. (im Freifeld): | 7 m | Reichweite min. (im Freifeld): | 0.2 m | Ansprechzeit: | 1 ms | Betriebsspannung min.: | 12 V/DC | Betriebsspannung (Bereich): | 12 - 24 V/DC | Betriebsspannung max.: | 24 V/DC | Temperatur (max.): | +60 °C | Temperatur (min.): | -25 °C | Produkt-Art: | Reflexions-Lichtschranke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 87,40* | € 112,03* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 89,40* | € 112,04* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 106,71* | € 148,32* | | | | | 45 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 104,79* | € 148,56* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 182,97* | € 212,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|