Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hamlin Hallsensor 55100-3H-02-A 3.8 - 24 V/DC Messbereich: 0 - 18 mm Kabel, offenes Ende


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-503655-BP
Hersteller:
     Hamlin Electronics
Herst.-Nr.:
     55100-3H-02-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
hall-sensor
Hamlin Hallsensor 55100-3H-02-A 3.8 - 24 V/DC Messbereich: 0 - 18 mm Kabel, offenes Ende

Halleffektsensor Typ 55100

Halleffektsensor mit Befestigungslaschen zur Schraubmontage.

Ausstattung:
Kurzschluss- und Verpolungsschutz.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Kabel, offenes Ende · Betriebsspannung (Bereich): 3.8 - 24 V/DC · Betriebsspannung max.: 24 V/DC · Betriebsspannung min.: 3.8 V/DC · Kabellänge: 30.00 cm · Messbereich: 0 - 18 mm · Messbereich (max.): 18 mm · Messbereich (min.): 0 mm · Produkt-Art: Hallsensor · Produktabmessung, Breite: 11 mm · Produktabmessung, Höhe: 3 mm · Produktabmessung, Länge: 25.5 mm · Schaltstrom (max.): 10 mA · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ (Hersteller-Typ): 55100-3H-02-A · Weitere technische Daten: Gehäuse: Kunststoff, mit Befestigungslaschen · Ausgangstyp: "Sink", 3-Draht · Schalt-Frequenz: 10 kHz

Weitere Informationen:
Kabellänge:
30.00 cm
Abmessungen:
(L x B x H) 25.5 x 11 x 3 mm
Produktabmessung, Höhe:
3 mm
Produktabmessung, Länge:
25.5 mm
Produktabmessung, Breite:
11 mm
Messbereich:
0 - 18 mm
Marke:
Hamlin
Anschluss (Sensoren):
Kabel|ツ| offenes Ende
Typ (Hersteller-Typ):
55100-3H-02-A
Messbereich (max.):
18 mm
Messbereich (min.):
0 mm
Schaltstrom (max.):
10 mA
Betriebsspannung min.:
3.8 V/DC
Betriebsspannung (Bereich):
3.8 - 24 V/DC
Betriebsspannung max.:
24 V/DC
Temperatur (max.):
+100 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Hallsensor
Weitere Suchbegriffe: Hamlin, 55100-3H-02-A, hall-effektsensor, hallsensor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,76*
€ 13,67*
Lager 102
1022
Frei Haus
ab € 8,96*
€ 13,69*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 19,86*
€ 28,39*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.