Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hamlin FLEX-14 Reed-Kontakt 1 Schließer 200 V/DC 0.5 A 10 W Glaskolbenlänge:14 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-503638-BP
Hersteller:
     Hamlin Electronics
Herst.-Nr.:
     FLEX-14
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
Reedkontakt
Hamlin FLEX-14 Reed-Kontakt 1 Schließer 200 V/DC 0.5 A 10 W Glaskolbenlänge:14 mm

Subminiatur-Reed-Schalter FLEX-14

Glaskolbenlänge 14 mm

Dieser Reed-Schalter zeichnet sich durch seine flexiblen Anschlussdrähte aus. Diese sind leicht formbar und sehr gut zu verarbeiten.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Gehäusematerial: Glas · Glaskolbenlänge: 14 mm · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Produktabmessung, Länge: 14 mm · Produktabmessung, Ø: 2.28 mm · Schaltleistung (max.): 10 W · Schaltspannung (max.): 200 V/DC · Schaltstrom (max.): 0.5 A · Weitere technische Daten: Schließzeit: 0,55 ms · Öffnungszeit 0,2 ms

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 2.28 mm x 14 mm
Produktabmessung, Ø:
2.28 mm
Produktabmessung, Länge:
14 mm
Marke:
Hamlin
Gehäusematerial:
Glas
Anschluss (Bauelemente):
Lötpins
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Typ (Hersteller-Typ):
FLEX-14
Glaskolbenlänge:
14 mm
Schaltstrom (max.):
0.5 A
Schaltspannung (max.):
200 V/DC
Schaltleistung (max.):
10 W
Produkt-Art:
Reed-Kontakt
Weitere Suchbegriffe: Reedschalter, SMD-Relais, Subminiaturrelais, reedkontakt, 02050000678509, Hamlin, FLEX-14, subminiatur-reed-schalter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3317
2
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,48*
5
€ 4,00*
ab € 0,89*
€ 1,52*
7 Tage
100
5
€ 6,99*
ab € 1,36*
€ 3,58*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 2,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Finder
4C0190244050
ab € 9,30*
Sonstiges
Finder
4C0190120050
ab € 8,29*
Sonstiges
Finder
4C0190240050
ab € 8,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.