Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder 4C.01.9.024.0050 Relaisbaustein Nennspannung: 24 V/DC Schaltstrom (max.): 16 A 1 Wechsler 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-503210-BP
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     4C.01.9.024.0050
EAN/GTIN:
     8012823320441
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Finder 4C.01.9.024.0050 Relaisbaustein Nennspannung: 24 V/DC Schaltstrom (max.): 16 A 1 Wechsler 1 St.

Koppel-Relais, Serie 4C mit Schraubklemmenfassung

Koppelrelais für Hutschiene 35 mm (EN 60715).

Ausstattung:
LED (grün) · Freilaufdiode · mechanische Schaltstellungsanzeige · blockierbare Prüftaste.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemmen · Ansprechspannung (max.): 26.4 V/DC · Ansprechspannung (min.): 17.5 V/DC · Kontaktart (LOV): 1 Wechsler · Kontaktmaterial: AgNi · Nennspannung: 24 V/DC · Produktabmessung, Breite: 15.8 mm · Produktabmessung, Höhe: 64.6 mm · Produktabmessung, Länge: 82.9 mm · Relais-Besonderheiten: mit Freilaufdiode,mit LED · Schaltleistung (max.): 4000 VA · Schaltspannung (max.): 440 V/AC · Schaltstrom (max.): 16 A · Widerstand (Spule): 1200 Ω

Hinweis:
Zulassungen: cULus, EAC, IMQ, VDE, CSA.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 82.9 x 15.8 x 64.6 mm
Produktabmessung, Höhe:
64.6 mm
Produktabmessung, Länge:
82.9 mm
Produktabmessung, Breite:
15.8 mm
Marke:
Finder
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemmen
Kontaktart (LOV):
1 Wechsler
Relais-Besonderheiten:
mit Freilaufdiode | mit LED
Typ (Hersteller-Typ):
4C.01.9.024.0050
Nennspannung:
24 V/DC
Ansprechspannung (max.):
26.4 V/DC
Ansprechspannung (min.):
17.5 V/DC
Widerstand (Spule):
1200 Ω
Schaltstrom (max.):
16 A
Schaltspannung (max.):
440 V/AC
Schaltleistung (max.):
4000 VA
Kontaktmaterial:
AgNi
Produkt-Art:
Relaisbaustein
UKCA-konform:
ja
Weitere Suchbegriffe: Interface-Relais, Interfacerelais, Koppelrelais, LY-Relais, Leistungsrelais, Relaismodul, Relaissockel, finder koppelrelais 24v, relaissockel finder, relaissockel, 08012823320441, 8012823320441, Finder, 4C.01.9.024.0050
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
10
€ 5,90*
ab € 8,82*
€ 10,00*
2 Tage
33
1
€ 4,50*
ab € 8,59*
€ 11,28*
1
€ 8,95*
ab € 8,29*
€ 11,29*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 8,91*
€ 11,75*
Lager 102
370
1
Frei Haus
ab € 15,16*
€ 20,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
09518
ab € 1,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.